BHK-のおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
91件の「BHK-」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BH-K ブレーカ」、「三菱電機 ブレーカー bh-k」、「BH-K 1P 20A」などの商品も取り扱っております。
把握径(Φmm) 12□10 シャンク ストレート 仕様 ボーリングヘッドBHK 質量(kg) 1.5 外径(Φmm) 50 首下長(mm) 67 適合コレット CS
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様 パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷


1箱(10冊)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

仕様 パルス/回転:500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

1パック(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.05A
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷


仕様 パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24K
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

仕様 パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:5Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利 仕様 回転ミシン刃 使用方法 本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。 材質 基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール 寸法(mm) 245×50×20 ホワイト/シルバー 質量(g) 116 最大切込深さ(mm) 180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に 材質 本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト トラスコ品番 851-0899 長さ(mm) 500 直径(Φmm) 160 質量(g) 300
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット
729 税込802
当日出荷

電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類 補強アーム 表面処理 溶融亜鉛めっき
1個
428 税込471
3日以内出荷


合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 50 スイッチ 一括集中スイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約42×33×55 機能 シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー アース端子 × マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)