- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- BIのおすすめ人気ランキング
BIのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新125,311件の「BI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイオロジカル インジケーター」、「ビスマス」、「ビニール袋」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
専用スイッチ付コード(3.5m)
材質
ボンデ鋼板(メラミン塗装)
質量(kg)
8.2
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×140×650
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10272000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。
農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。
用途機能性展着剤
有効成分
ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20~30%含有)
対象
りんご、ぶどう、稲、麦類、果樹類、野菜類、花き類、いも類、豆類、茶、芝等
性状
淡黄色澄明液体
農林水産省登録第(号)
15763
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
20.5
材質(本体)
スチール
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。
材質
布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
レバー受け固定ビス
寸法(mm)
M4×12
質量(g)
14
対応
P-200/PC-200
アズワン品番
67-8102-14
構成部品
ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
¥76
税込¥84
31日以内出荷
粘着式ゴム脚4個. アルミ製 LID を備えた ABS 製. 小型モジュールケース. 基板位置用サイドスロット フロントパネルはM3ねじで一体型黄銅ブッシュに取り付け
仕様
材質 = ABS樹脂。奥行き = 111 mm。高さ = 48 mm。幅 = 71 mm。外形寸法 = 111 x 71 x 48mm。IP保護等級 = IP54。色 = グレー。シールド = なし。シリーズ = 4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用
伸び(%)
100
引張強度(N/25mm)
80
粘着力(N/25mm)
3.5
用途抗悪性腫瘍薬調製時、バイオハザード対策用クラスIIキャビネット内での装置用マットに。輸送用ボックス等のシートに。液状物質を大量に吸収させる時のマットに(再使用不可)。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
上層/空気層内蔵製紙(4重)、バリアシート/PE(ポリエチレン)ホイール、下層/MG-製紙
タイプ
抗悪性腫瘍薬調製用
吸収量
50mL以下/枚
アズワン品番
8-4653-01
1箱(1枚×50袋)
¥23,900
税込¥26,290
翌々日出荷
RS Pro 白色ガラスクロス絶縁テープ、 19 mm 33 mこの RS Pro ガラスクロス絶縁テープは、伸張強度が求められる結束、保持、ワイヤハーネス用途に最適です。0 +180 C の使用温度範囲に耐えられるため Ability では、高温のダクト又はチャンバを永続的に密閉することができます。 このテープの難燃性は、 UL510 規格に準拠し、 Underwriters Laboratories 認定の電気テープに関する国際的な規格として認められています。長さ 33 、幅 19 mm です。テープにはシリコン接着剤が使用されているため、保持力に優れ、さまざまな温度範囲できれいに取り除くことができます。整備性は最大 +180 C ですが、使用時に温度範囲が +10 C +40 C であることを確認してください。 このテープは優れた耐薬品性を示しているため、特にトラクションモータ及びジェネレータでの角型導体の絶縁に役立ちます。特長と利点 RS Pro の白いガラスクロス用絶縁テープ 長さ 33 幅 19 mm 厚さは 0.18 mm 3 N/cm の接着力 ガラスクロスの基材を使用したシリコン接着剤で、優れた性能を発揮 保持力 動作温度範囲: ° → +180 C IEC 60454-3-8 Type (国際電気標準会議)に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様
色 = 白。幅 = 19mm。長さ = 33m。バックの材質 = ガラスクロス。厚さ = 0.18mm。動作温度 Max = +180℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用
伸び(%)
100
引張強度(N/25mm)
80
粘着力(N/25mm)
3.5
立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様
立ち作業用、移動式
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途電気絶縁用
伸び(%)
100
引張強度(N/25mm)
80
粘着力(N/25mm)
3.5
CAMDENBOSS シリーズ 2000 IP54 65 フランジ付きボックスです. この広範な製品群は、表面実装や、ほこりや水の浸入に対する保護を必要とする幅広い用途に最適です。LID ボルトへのアクセスは、表面実装後に制限されます。この製品は、セキュリティ機能を強化するために設計されています。. 特長と利点:. 機械加工向けの優れた特性 基板ピラーはふた LID に組み込まれている 85 C までの温度に耐性があります ふたは4本のM3機械ねじで取り付け IP65 等級に適合するように設計された ABS フランジ付き LID オプションのガスケットを使用 ベースには真鍮製インサートが組み込まれて LID を繰り返し除去できます 1.6 mm の基板に対応するように設計された内蔵取り付けガイド 研磨仕上げにより、クリーニングが簡単で、外観も優れています. オプションのガスケット :. 55 55 mm ; 528-668 528-668. 76 50 mm ; 528-628 528-628. 105 56 mm ; 528-707 528-707. 120 50 mm ; 528-680 528-680. 132 32 mm ; 528-674 528-674. 162 80 mm ; 528-703 528-703. 170 80 mm ; 528-678 528-678. 210 110 mm ; 528-624 528-624. よくある質問:. IP等級とは. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容を教えてください。. 標準ユニットの内容: LID M3機械ねじ 4. オプションのアクセサリ: IP65 ガスケットキット
仕様
材質 = ABS樹脂。奥行き = 105 mm。高さ = 39 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 105 x 56 x 39mm。IP保護等級 = IP65。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = Series 2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)
PP
文字色
白字
材質(キャップ)
PE
色(フタ)
茶色(ブラウン)
色(本体)
茶色(ブラウン)