- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- BLR050のおすすめ人気ランキング
BLR050のおすすめ人気ランキング
2026/06/25更新8件の「BLR050」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固縛」、「軽トラ用ラッシングベルト」、「トラックバンド」などの商品も取り扱っております。
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLRラチェットバックル式
・BLR005:ベルト幅:25mm/破断荷重:5kN・パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適。・BLR010:ベルト幅:25mm/破断荷重:10kN・25mmベルトで強力なラッシング。・コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適。・BLR020:ベルト幅:35mm/破断荷重:20kN・コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。・輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適。・BLR030:ベルト幅:50mm/破断荷重:30kN・広汎な用途、重負荷用ラッシング。・ワイドなハンドルで操作性抜群。・コンテナ車内の荷くずれ防止、ガスボンベ、ピアノ、木材等の輸送に最適。・BLR040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・製品破断強度が5tfの最重負荷用ラッシング、重量物に最適。・ワイドなハンドルで操作性抜群。
KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業。仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10トラスコ品番421-9892材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール色青緑ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5破断荷重(kN)40ベルト厚(mm)3.5
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLPプルラチェットバックル式
・BLP040:ベルト幅:50mm/破断荷重:40kN・BLRとは逆操作でベルトを巻きとる新機構のラチェット。・重量物、大型形状品のラッシングに最適。
ベルト幅(mm)50破断荷重40kN
コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
固定式は連結が可能。高さ違いでも可能です。新構造・横揺れに強いマルチプルラック。
新色「パールホワイト」を採用。抜落防止ストッパー付(背面側)
用途工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで仕様組立式色パールホワイト高さ(mm)570タイプ連結間口(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)30アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75