BNC バナナ 変換のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
112件の「BNC バナナ 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc バナナプラグ」、「テスター バナナプラグ」、「バナナ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

HIOKI(日置電機)変換アダプタ
仕様 バナナをBNCに変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクタ
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質 中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき 種類 コネクタ 使用温度範囲(℃) マイナス40~+85 接触抵抗(mΩ) 10以下 特性インピーダンス 不整合 絶縁抵抗 DC 500Vにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC 1000(1分間) アダプタタイプ BNC型-RCA型 コネクタタイプ BNC型/RCA型 嵌合部形状 ジャック・ジャック
1個
529 税込582
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 色 = 黒 , 赤。プラグサイズ = 4mm。ソケットサイズ = 4mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。オス/メス = オス。。BNC Adapter RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様 Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:バナナ 4mm ポジションへの変換:2 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番 65-1585-57
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

仕様 定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 137mm。セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

トラスコ品番 838-1888 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種類 コネクタ コネクタタイプ SHV 嵌合部形状 プラグ 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具 TA-34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 137mm。セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 リード長 = 1m。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B ジェンダー = オス。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。素材 = ニッケルメッキ真鍮。。Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 Inter シリーズ コネクタ A:バナナ 4mm ポジションからの変換:2 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番 65-1346-55
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

仕様 Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:バナナ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:アダプター アズワン品番 65-1522-65
1個
5,398 税込5,938
17日以内出荷


仕様 色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC Adapter RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
仕様 【測定カテゴリ】CATⅢ300V、(媒体)ドライエア 分解能 【低圧センサー】0.01kPa【高圧センサー】1kPa【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA 確度 低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

BNC-ワニ口
長さ(m) 約1 アズワン品番 64-4286-96 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷