BNC ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
135件の「BNC ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローパスフィルター」、「NC BOX」、「トライアキシャル コネクタ」などの商品も取り扱っております。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ数 = 2。コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)。色 = 青。ボックス材質 = アルミダイキャスト。寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm。高さ = 22.35mm。長さ = 38.1mm。幅 = 28.7mm。。BNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様 コネクタサイズ = A。コネクタ数 = 2。コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)。色 = 青。ボックス材質 = アルミダイキャスト。寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm。高さ = 22.35mm。長さ = 57.15mm。幅 = 28.7mm。。BNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

アダプター型式 BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス A:メス ボディ向き ストレート コンタクトめっき ニッケル
1個
420 税込462
欠品中

仕様 コネクタサイズ = B。コネクタ数 = 2。コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)。色 = 青。ボックス材質 = アルミダイキャスト。寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm。高さ = 28.7mm。長さ = 57.15mm。幅 = 35.05mm。。BNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


仕様 アクセサリタイプ = BNC減衰器セット。併用可能製品 = 1 GHzの信号。。50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷




仕様 コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ数 = 2。コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)。色 = 青。ボックス材質 = アルミダイキャスト。寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm。高さ = 22.35mm。長さ = 38.1mm。幅 = 28.7mm。。BNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

仕様 コネクタサイズ = B。コネクタ数 = 2。コネクタ タイプ = BNC(オス) - (メス)。色 = 青。ボックス材質 = アルミダイキャスト。寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm。高さ = 28.7mm。長さ = 57.15mm。幅 = 35.05mm。。BNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


仕様 アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケット。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 4GHz。コンタクトめっき = 銀。長さ = 72.5mm。。BNCインラインオス / メスインピーダンスアダプタモジュールケース. BNC/BNCオス-メスアダプタモジュールケースに、銀めっきが施されたコネクタが付いています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,020 税込8,822
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット ボス径(Φmm) (PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数 対角上2 材質(シャーシ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 絶縁型レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm) 取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
299 税込329
当日出荷