BNC リード線のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「BNC リード線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc変換コネクタ」、「bncコネクター」、「BNCケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様 定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様 定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様 定格電圧 = 300V ac。許容電流値 = 5A。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 101.6mm。針ゲージ = 20AWG。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒。素材 = 真鍮。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。動作温度 Max = +105℃。。RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNC-ワニ口
長さ(m) 約1 アズワン品番 64-4286-96 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番 366-5267 質量(g) 20 定格電圧 AC500V 耐電圧 AC1500V 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3max 周波数帯域(Hz) 0~4G 変換内容 BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
849 税込934
当日出荷

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番 366-5291 定格電圧 AC500V 耐電圧 AC1500V 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3max 周波数帯域(Hz) 0~4G 変換内容 BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類 コネクタ コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5232 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC250 絶縁抵抗(MΩ) 5000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 適合ケーブル 5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具 LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式 バヨネットロック インピーダンス(Ω) 75 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~1 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 2m。特性インピーダンス = 75 Ω。同軸タイプ = RG59。ケーブル形状 = 同軸。シース色 = 黒。。BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-59
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 絶縁型レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm) 取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

BNCメス-メスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を結線して中継する等の用途にお使い下さい。
仕様 ●パッケージ:BNC2●コネクタの形態:中継ジャック●適合名称:形状:ストレート●実装:結線方式:適合ケーブル:特性インピーダンス:備考: アズワン品番 67-0477-53
1個
999 税込1,099
4日以内出荷


信号ケーブル BNC ←→BNC ケーブル種類 3C-2V (高周波同軸ケーブル) 対応 検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200。カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 定格電圧 = 300V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 140mm。セカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = ライトアングル。動作温度 Max = +55℃。。Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCプラグ
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 取付方式 ケーブルマウント オス・メス オス ボディ向き ストレート
1個
539 税込593
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 5m。特性インピーダンス = 75 Ω。同軸タイプ = RG59。ケーブル形状 = 同軸。。BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-59
1個
5,598 税込6,158
当日出荷