BNC 延長のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
146件の「BNC 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ用ケーブル」、「BNCケーブル」、「bncコネクター」などの商品も取り扱っております。
仕様 定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番 366-5267 質量(g) 20 定格電圧 AC500V 耐電圧 AC1500V 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3max 周波数帯域(Hz) 0~4G 変換内容 BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
849 税込934
当日出荷

種類 中継コネクタ アダプタタイプ BNC-BNC 嵌合部形状 ジャック・ジャック コネクタ BNCメス・メス アズワン品番 64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。
コネクタ形状 映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番 366-5291 定格電圧 AC500V 耐電圧 AC1500V 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3max 周波数帯域(Hz) 0~4G 変換内容 BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類 通信ケーブル グレー ケーブル 1.5D-2V 50Ω 仕様 BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)。Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用。映像・音声配線向け同軸ケーブル
用途屈曲部分・狭い場所への配線に モーションカメラに 全長(mm) 195 質量(g) 22 インピーダンス(Ω) 75 RG-179/U同軸ケーブル
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5241 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 結合方式 バヨネットロック 変換内容 BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~4 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧 AC1500V(r.m.s.)1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下 電圧定在波比 1.3以下(DC~2GHz) 材質/処理 (シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム 結合方式 バヨネットロック方式
1個ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット。隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供
用途窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。 セット内容 隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式 ケーブル長(cm) 約25 厚さ(mm) 約0.1(最薄部)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類 通信ケーブル ブラック 規格 RG-58A/U準拠 特性インピーダンス(Ω) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 3m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG58。。RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-58
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル 結線方式 中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 アダプタタイプ BNC-BNC コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ・プラグ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 絶縁型レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm) 取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
299 税込329
当日出荷