BNCケーブル用プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
233件の「BNCケーブル用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNCケーブル」、「BNC中継用アダプタ」、「BNC 分岐」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類 コネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ 形状 ストレート 質量(g) 29 タイプ 丸型 定格電圧(V) AC250 周波数帯域(MHz) 0~500 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 3以下 適合ケーブル 7C-2V、7C-FB、S-7C-FB 結合方式 バヨネットロック 電圧定在波比 1.5以下 インピーダンス(Ω) 75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1袋(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = クランプ。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = RG178。動作周波数 = 4GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。RS 50 Ω BNC RF同軸ケーブルクランププラグコネクタ. バヨネットカップリングとケーブルクランプ終端付きの50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,130 税込1,243
翌々日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 75Ω。端子方法 = 圧着。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = RG59。動作周波数 = 4GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 銅。コンタクトめっき = 金。。RS 75 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = 圧着。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = RG178/U。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 銅。コンタクトめっき = 金。。RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
910 税込1,001
翌々日出荷

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
11日以内出荷

ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。
適合ケーブル C-2V、5C-2V 特性インピーダンス(Ω) 50
1箱(10個)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ
仕様 オス/メス = オス 。実装タイプ = ケーブルマウント 。インピーダンス = 75Ω 。結線方法 = 圧着 。接続方向 = ストレート 。適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289 。バルクヘッド = なし 。動作周波数 = 0 → 2GHz 。表面処理:本体 = ニッケル 。動作温度 Max = +165℃。コンタクト材質 = 真鍮 。表面処理:コンタクト = 金 。。TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください 長さ(mm) 57 幅(mm) 41 高さ(mm) 16 質量(g) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)情報パナチューブ
電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。
長さ(m) 50
1巻(50m)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種類 中継コネクタ アダプタタイプ BNC-BNC 嵌合部形状 ジャック・ジャック コネクタ BNCメス・メス アズワン品番 64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷

仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 5m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG58。ケーブル形状 = 同軸。。BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-58
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 75Ω。端子方法 = 圧着。ボディ向き = ライトアングル。ケーブルタイプ = RG59。動作周波数 = 4GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。RS BNC RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリング及び圧着終端付きのBNC RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 このBNCライトアングルRF同軸圧着ケーブルプラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,340 税込1,474
7日以内出荷


BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番 366-5291 定格電圧 AC500V 耐電圧 AC1500V 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3max 周波数帯域(Hz) 0~4G 変換内容 BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷