- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- BNC中継用アダプタのおすすめ人気ランキング
BNC中継用アダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新96件の「BNC中継用アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中継用アダプタ」、「BNCケーブル」、「T型分岐 BNC」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番
366-5267
質量(g)
20
定格電圧
AC500V
耐電圧
AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
周波数帯域(Hz)
0~4G
変換内容
BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
嵌合部形状
ジャック・ジャック
コネクタ
BNCメス・メス
アズワン品番
64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番
366-5291
定格電圧
AC500V
耐電圧
AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
周波数帯域(Hz)
0~4G
変換内容
BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧
AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下
電圧定在波比
1.3以下(DC~2GHz)
材質/処理
(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
結合方式
バヨネットロック方式
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類
中継アダプタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
特性インピーダンス(Ω)
75
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。
1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類
中継アダプタ
インピーダンス(Ω)
75
コネクタタイプ
BNC型
1箱
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
10BASE2用の同軸ケーブルです。
両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類
通信ケーブル
色
ブラック
規格
RG-58A/U準拠
特性インピーダンス(Ω)
50
材質
黄銅
寸法(mm)
Φ9.6×32.5
質量(g)
9.9
アズワン品番
64-7953-86
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
中継用のT型コネクタです。
種類
コネクタ
インピーダンス(Ω)
50
形状
T形
コネクタ
BNCオス-メス・メス
アズワン品番
64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
種類
アダプタ
アダプタタイプ
M型-M型
嵌合部形状
ジャック・ジャック
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
キャップ
コンタクト形状
メス
仕様
チェーン付キャップ
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
Ni
周波数範囲(MHz)
0~4000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。オス/メス A = メス。オス/メス B = メス。インピーダンス = 75Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 1GHz。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。長さ = 32.5mm。ボディめっき = 銅上にニッケル。コンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
変換内容
RCAプラグ⇔BNCプラグ
嵌合部形状
プラグ・プラグ
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグ。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット x 2。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = チーズ。動作周波数 = 0 → 1GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 38.2±0.3mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。BNC T-piece
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様
同軸ケーブル 1.5D-2V
タイプ
汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)
0.6
インピーダンス(Ω)
50
使用コネクタ(外部機器側)
ミノムシクリップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷