BNC-5のおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
222件の「BNC-5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNCP-5」、「BNC メス」、「VGA メスメス」などの商品も取り扱っております。
仕様 アクセサリタイプ:緑ケーブルブーツ●併用可能製品:RearTWIST BNCコネクタ●BNCコネクタ用Neutrik rearTWISTケーブルブーツ. Neutrikのカラーコード付きソフトタッチrearTWISTケーブルブーツは、rearTWIST BNCコネクタで使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様 コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 5m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG58。ケーブル形状 = 同軸。。BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-58
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 5 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年1
仕様 ●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8467 アズワン品番 65-7462-58
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 5 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8463 アズワン品番 65-7462-57
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

。Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 5 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8470 アズワン品番 65-7453-42 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

0
用途PCのVGA/SVGAポートを5本のBNCコネクタを使用するモニタに接続 ブラック 質量(g) 257 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタB BNC(RF同軸型) オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型) 変換タイプ オス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類 コネクタ コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5232 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC250 絶縁抵抗(MΩ) 5000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 適合ケーブル 5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具 LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式 バヨネットロック インピーダンス(Ω) 75 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~1 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。 先端形状 ボールポイント
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
材質 黄銅、ニッケルメッキ 定格電圧 AC V 500 耐電圧(V) AC1500
1セット(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V) AC250 耐電圧 AC750V 絶縁抵抗(MΩ) 5000min 接触抵抗(mΩ) 6max 適合工具 専用レンチ(LDR-38-716) 電圧定在波比 1.5max インピーダンス(Ω) 75 周波数帯域(Hz) 0~1G
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCプラグ型終端器
高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類 終端器 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~2GHzにて)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 短絡保護 装備 汚染度(使用環境) 汚損度:3 使用周囲標高(m) 2000以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.51MB) 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ 標準 保護等級 IP2XD 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。 種別 全ねじ 材質 SCM 表面処理 生地(黒色) 頭部形状 ボタン 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 ユニファイ並目(UNC)
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

イメージニクスVGA-5BNC変換ケーブル
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC×5(メス)の変換ケーブルミニD-sub15ピン(オス)-5BNC(メス)の変換ケーブル。
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です 先端形状 ボールポイント
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)