BOSCH ジグソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
124件の「BOSCH ジグソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイド ジグソー」、「BOSCH ジグソーブレード」、「マキタ ジグソー」などの商品も取り扱っております。
電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 切断能力(mm)アルミニウム 20 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク幅(mm) 26 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 2.5 寸法(高さH×幅W)(mm) 205×255 付属品 キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター 傾斜切断(°) 左右0~45 振動3軸合成値(m/s2) 木工・軟鋼板切断/6 質量(kg) 2.6 トラスコ品番 390-8160 カーボンブラシ呼び番号 2604321944 アズワン品番 65-2013-15
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断 付属品 ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート 質量(kg) 1.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×80×200 切断能力(mm)アルミニウム 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 消費電力(W) 720 切断能力(mm)木材 160 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)アルミニウム 20 ストローク(mm) 26 ストローク数(min-1[回/分]) 800~3000 セット内容 バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N 材質 ポリアミド樹脂 本体寸法(mm) 231×218×80
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
1セット(3本)ほか
508 税込559
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断 切断能力(mm)木材 70 切断能力(mm)軟鋼板 3 傾斜切断(°) 左右0~45 ストローク幅(mm) 18 質量(kg) 1.5 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 239×171×80 ストローク数(min-1[回/分]) 1500~2800
1台ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断 トラスコ品番 682-8889 適合機種 ジグソー ボッシュタイプTシャンク セット内容 金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2) 材質 ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板 3 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1) 3200 ストローク量(mm) 16 傾斜角度(左右)(°) 0~45 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×67×184 付属品 ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様 二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

木材・チップボード・合板・プラスチック等の切断に適しています。
用途T型シャンク 種別 炭素鋼ブレード アズワン品番 3-8377-02
1式(6本)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

機械加工可能な金属・木材・釘の埋まった木材・複合材・プラスチック・ゴム等の切断に適しています。
用途T型シャンク 種別 バイメタル・ジグソー・ブレード アズワン品番 3-8377-01
1式(6本)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm)軟鋼板 2 切断能力(mm)木材 65 切断能力(mm)アルミ板 4 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2400 ストローク(mm) 18 充電時間(分) 50 バッテリー リチウムイオン 刃型 ジグソー刃Bタイプ 刃形 ジグソー刃Bタイプ 全長(mm) 231 仕様 無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリー A-48692 作業量(目安) 合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V) AC100 電流(A) 5.5 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 約2 切断能力(mm)軟鉄板 約7 切断能力(mm)木工 約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板 約12 対応材質 木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分]) 約1500~2800 ストローク(mm) 幅:約18 傾斜角度(°) 左右0~45 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約2.1 付属品 平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×70×190 適合 ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
1箱(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ガイドレール
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線切断、プランジカットに 適合機種 GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用) 材質 アルミニウム
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm) 1.25
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品 本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 244×204×82 能力(mm) 木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2) 木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷