BOSCH PSS200Aのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
22件の「BOSCH PSS200A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマードリルケース」、「パンチツール」、「オービルサンダー」などの商品も取り扱っております。
吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。
用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。 仕様 マジック式(長方形) 適合機種 オービタルサンダーGSS23AE/MF 材質 ゴム 質量(g) 88 プレート寸法(mm) 92×182 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容 本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg) 1.6 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) 8000~12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 251×155×90 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式93×230 ストローク数(min-1[回/分]) 16000~24000 オービットダイヤ(mm) (軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

マジック式です。エコノミータイプ。
用途軟硬木材金属を研磨する。 寸法(mm) 93×185 材質 褐色アルミナ研削材
1パック(10枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マジック式です。
用途GSS230AE/MF用。 仕様 マジック式 トラスコ品番 732-6963 適合機種 オービタルサンダーGSS230AE/MF 材質 ゴム 質量(g) 115 プレート寸法(mm) 92×182 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


マジック式です。
用途GSS230AE/MF用。 質量(g) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 11×93×186 アズワン品番 65-1946-36
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オービタルサンダFSV10SAに取りつけることによりマジック式サンドペーパーが使用可能に
パット寸法(mm) 92×184
1個
629 税込692
当日出荷

手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷円軌道)10000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 2心・1.8 質量(kg) 1.3(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材 アルミナ(A) 幅×長さ(mm) 100×610
1箱(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 材質 ゴム 仕様 マジック式 トラスコ品番 753-4655 適合機種 ランダムアクションサンダーGEX125AVE 質量(g) 120 タイプ ミディアム(中仕上げ) 外径(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷


1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 外径(Φmm) 125 材質 ゴム 仕様 マジック式 適合機種 ランダムアクションサンダーORB118 質量(g) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm) 125 回転数(min-1[r.p.m]) 2000~12000 ストローク数(min-1[回/分]) 4000~24000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 260 コード長さ(m) 2.5 プレート寸法(mm) 105×154×154 タイプ マジック式 仕様 (振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠 質量(kg) 1.5 カーボンブラシ呼び番号 2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷