- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- BT-120のおすすめ人気ランキング
BT-120のおすすめ人気ランキング
2026/11/16更新249件の「BT-120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸落し」、「位置決め ボルト」、「バッテリー 105D31L」などの商品も取り扱っております。
- LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製棚受
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具L型棚受け - サンワサプライ
ケーブルボックス(対面用)
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です奥行(mm)200高さ(mm)120材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂 - 刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)601本¥3,398税込¥3,738当日出荷
- ガンコな汚れも落とす先割れ毛。空気を含んでたっぷり泡立つ先割れ毛を使用!。ガンコな汚れもスッキリ落とすコシのあるブラシです。材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリプロピレン(先割れ)サイズ(cm)幅11.5×奥行7.8×高さ151個¥599税込¥6597日以内出荷
- 産業機械用エアーエレメントです。
- 両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個1セット¥3,998税込¥4,398当日出荷
- 耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。耐熱温度(℃)90形状長形
- アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。アイドリングストップ車対応バッテリー。信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー専用工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。取手○インジケータ○
- 表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
- 剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
- 1セット(16本)¥1,898税込¥2,088当日出荷
- INADA(イナダ)
アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー
繰り返されるセルスタートに耐える強靭な極板。速やかに充電される高い充電受入性。強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。用途アイドリングストップシステム対応大容量メンテナンスフリータイプ - 背付きなのでベンチのように使えるアルミ縁台。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れています。お手入れも簡単。用途ベランダやお庭・縁側の椅子として材質アルミ耐荷重(kg)約160組立時間約40-60分取扱説明書(0.15MB)
- 用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ1個¥2,398税込¥2,638当日出荷
- 切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
- 共和電業(KYOWA)
ブリッジボックス(6ピンゲージクランプ式)
6ピンゲージクランプ式の入力で簡単に接続可能なブリッジボックス。コネクタ付きケーブル直出し型。用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応RoHS指令(10物質対応)対応 - YAMAZEN(山善)
木目調 縁台
座部に木目調のPS素材を採用。 耐候性、耐久性の高い縁台シリーズ。 座部には新素材「ポリスチレン」を採用。 アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強いのでローメンテナンス。 夏場の直射日光でも座部が熱くなりにくいことも特徴。 構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。 設置場所に合わせてアジャスターで微調整可能(約1cm程度)。 傾斜のある場所や水平でない場所での設置でも調整可能。 木目調デザインなのでお庭の自然な風合いを崩さずおしゃれに演出。用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ色ダークブラウン











![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46131434-160104-02.jpg)