- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- C-3560のおすすめ人気ランキング
C-3560のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新73件の「C-3560」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高速切断機 355」、「切断機」、「テント 1人用」などの商品も取り扱っております。
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部
シングルリップ(主リップ)
仕様
ニトリルゴム
接点数
1ヶ所
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)
500
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式
AC
材質
ニトリルゴム(NBR)
品番:693-2391693-2391と:693-2388693-2388のキートップは固定で他の形式はありません。.粘着式マトリクスメンブレンキーパッド.このキーパッドの独自の機能は、挿入可能なポリカーボネートシートで、片面に標準的な印刷済みの刻印が記されています。もう片面には、凡例を完全にカスタマイズしたり、キーパッドの向きに制限があったりしても、ユーザーがマーク(書き込み、入力、転送した記号)を付けることができます4x4キーパッドと4x3キーパッドの凡例は、2枚のシート(各キーパッドに付属の4枚のセットから選択)をキーパッドの2つのポケットに挿入することで形成されます4x1キーパッドの場合は、(付属の2つのシートから)1枚挿入する必要があります。他にも、適合する紙やポリカーボネートの凡例シートなどがあります使用されます凡例を挿入すると、粘着式キーパッドを適切で清潔な平らな面に貼り付けることができますキーパッドの柔軟なテールは、メスコネクタで終端して、基板ヘッダコネクタとかん合できます(品番:467-576を参照)467-576を参照)各キーパッドにTOPレイヤは黒色ポリカーボネート製でシルバーですエンボス加工及び印刷両面銀凡例シートでは、片側に黒い凡例が印刷され、反対側はブランクになっていますデータシートが付属しています接続リード長:100mmコンタクト材質:Agアクチュエータ材質:ポリカーボネート機械的寿命:10:sup>:6:/sup>:回
仕様
メンブレ操作あり
材質(アクチュエータ)
PC
ボタン色
銀
キー配列
12
材質(コンタクト)
銀
動作温度(℃)
(Max)+55、(Min)-30
機械的寿命
(操作キー)1000000
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーパッド
出力:マトリックス、レイアウト:4x3
1個
¥3,960
税込¥4,356
5日以内出荷
刃数
3
材質
HSS-CO
切刃形状
3枚刃
材質
超硬K10
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー
規格
帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
1個
¥3,960
税込¥4,356
5日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質
ニトリル(NBR)
型式
SC
外径D(Φmm)
60
部品番号
AC2103-E1
軸径d(Φmm)
35
幅b(mm)
8
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
ポール2本の簡単構造なので1人でも短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。
付属品
屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ×4本、収納バッグ×1個
材質
(本体)ポリエステル、PE、(ポール)グラスファイバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×105×105(箱)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×2000×1100
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質
ニトリル(NBR)
型式
TC
外径D(Φmm)
60
部品番号
AE2107-E1
軸径d(Φmm)
35
幅b(mm)
12
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質
ニトリル(NBR)
型式
VC
外径D(Φmm)
60
部品番号
AG2102-E0
軸径d(Φmm)
35
幅b(mm)
5
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質
ニトリル(NBR)
型式
SC
外径D(Φmm)
60
部品番号
AC2107-E0
軸径d(Φmm)
35
幅b(mm)
12
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷