Cチャンネル 穴あきのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
108件の「Cチャンネル 穴あき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長穴付きみぞ形鋼」、「チャンネル 穴あき」、「マルチチャンネル」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
8,998 税込9,898
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状 U型
1セット(3本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm) 2400 幅(mm) 44.4 穴径(Φmm) 11 仕上 三価クロムメッキ 板厚t(mm) 3.2 アズワン品番 64-8914-15
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ 長さ(m) 2.5
1個
4,798 税込5,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 チャンネルブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 仕様 100型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 4.5 高さ(mm) 100 アンカー穴(mm) Φ12×15
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 チャンネルブラケット 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 仕様 75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm) 40 厚さ(mm) 4.0 高さ(mm) 75 アンカー穴(mm) Φ12×15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合 角パイプ:100×100。ダクター:D1A 寸法L(mm) 155 表面処理 電気亜鉛めっき(C) 寸法W(mm) 112
1個
499 税込549
当日出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 チャンネルブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 仕様 75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm) 40 厚さ(mm) 4.5 高さ(mm) 75 アンカー穴(mm) Φ12×15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンジョイント金具 19型U
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用できます。
穴径(Φmm) 6.5 板厚(mm) 2
1箱(5個)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1束(10本)
3,398 税込3,738
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ボルト(W3/8)にチャンネルを吊るすときにやチャンネルを壁面などに固定する時に使用します。 表面処理 クロメート(屋内専用)
1箱(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質 溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC) 種類 チャンネルブラケット 穴径P1(Φ×mm) 11×25
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 笠木
材質 SUS304 長さ(mm) 4000 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)