- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- C25のおすすめ人気ランキング
C25のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新27,154件の「C25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セレナ」、「c25 エンジンマウント」、「ステアリング ギアボックス」などの商品も取り扱っております。
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
スバル
保証期間
2年又は2万km
基本交換部品
アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
仕様
許容電流値 = 75A。ジョー開口 = 19mm。コンタクト材質 = 銅。色 = ナチュラル。。Mueller自動車用クリップ. Mueller自動車用わに口クリップは自動車産業用に設計されています。ジョーの3面に印加された歯が良好な接触と確実な把持を保証します。ねじ及び圧着終端を印加されており、自動車アナライザやテスト装置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
Flukeツールを適切に保護できます。
高品質なFluke製品は、ぜひFluke専用ケースで保護してください。
C25キャリング・ケースは丈夫なファスナー式キャリング・ケースです。
バッド付きの内部ポケットがあり、外側は高品質ポリエステルでできています。便利なハンド・ストラップが付いており、大部分の人気のあるFluke製デジタル・マルチメーターを運べます。
トラスコ品番
765-7561
質量(g)
120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×128×64
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超激細ゲルインキボールペン
ペン先は、細いステンレスパイプの先端に3つのくぼみをつけ直径0.25mmの超硬ボールを装着した、パイロット独自の"3点支持チップ"を採用しました。ボールを"点"で支えるため、摩擦面積が少なく自然な回転が可能となり、書き味はなめらか。また、超激細の筆記幅を実現するため、ボールの極小化と同時に紙面で滲まないインキ「ナノゲルインキ」を開発。ナノ(10億分の1メートル)の世界に到達した超微粒径バイオポリマーを使用し、超激細のペン先からもスムーズにインキが出て、にじまずクリアに筆記できます。
方式
キャップ式
全長(mm)
136
最大径(Φmm)
11.6
線幅(mm)
0.13
先端ボール径(mm)
0.25
インク
ナノゲルインキ
色数
10色
商品タイプ
本体
線の太さ
超激細
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計
トラスコ品番
769-3401
種別
媒体:ドライエア
分解能
低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)
-30~500
温度表示
最大、最小、平均、温度差
確度
温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)
(距離:スポット)10:1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
スズキ
保証期間
6ヶ月又は1万Km
基本交換部品
シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
薄鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
寸法L(mm)
68
寸法D1(Φmm)
36.5
適合コレットホルダ
CTA25
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
マツダ
保証期間
2年又は2万km
基本交換部品
アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計
付属品
単3電池×1、フック
トラスコ品番
769-3419
種別
媒体:ドライエア
寸法(mm)
175×85×70
質量(g)
255
分解能
低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)
-30~650
温度表示
最大、最小、平均、温度差
電池
単3電池×1
保証期間
3年
確度
温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)
(距離:スポット)12:1
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様
許容電流値 = 4A。ジョー開口 = 10mm。コンタクト材質 = スチール。色 = シルバー。。AGF20 ワニ口クリップ. 4 mm わに口クリップシステムはニッケルめっきスチール製です 特殊設計により、細ワイヤと太いワイヤのどちらにも適しています ソケット及びはんだタグ接続が可能 長さ: 49 mm 60 V dc 使用温度範囲: -25 → +100 ° C
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)
-40~105
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様
【測定カテゴリ】CATIII600V、【バッフル部】Φ3.81、33長、304ステンレス
付属品
TL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2
寸法(mm)
183×91×49.5
表示
【カウント表示】6000
測定対象
気体
プラグ
K型ミニプラグ
測定レンジ
-40℃~816℃
電池
単3電池×2
交流電圧
600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧
600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流
400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗
400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間
1年
交流電流
400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能
IP40
静電容量
40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対
K型
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-30~60
基本確度
【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 30A。スレッドサイズ = M6。定格電圧 = 3kV。絶縁 = あり。本体材質 = フェノール樹脂, Tenite酪酸。最大パネル厚 = 25mm。パネル上の高さ = 28mm。。絶縁端子. 高電流(最大 30 A )電源及び充電器に最適な大型絶縁端子です。. フェノール樹脂成形 ニッケルめっき黄銅製の金属部品 ねじサイズ :0 BA 最大パネル厚: 25mm パネル上の高さ :28 mm 全体径: 25 mm 使用温度範囲: -25 → +85 ° C 電圧、プルーフ: 3000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
マツダ
保証期間
2年又は2万km
基本交換部品
カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
質量(g)
約250(取付器具含む)
規格
JIS C 1602-1995
入力種類
ユニバーサル
シリーズ
SDC形C25
制御方式
制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)
48×96
制御出力
リレー
指示方式
デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)
23±2
指示精度
±0.3%FS±1digit
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力
機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)
300