- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- C40のおすすめ人気ランキング
C40のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新23,946件の「C40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砕石」、「非接触センサー」、「非接触温度センサー」などの商品も取り扱っております。
対象CPU形式
形C40P-CDR-A
イヤーカフ型で、耳を塞がない快適な装着感:アクセサリー感覚で使える、耳に挟むタイプの新しいイヤホン。蒸れや聞き疲れを軽減しながら、どこでも気軽に音楽をお楽しみいただけます。イヤーカフキャップによる抜群の安定感:付属品のイヤーカフキャップを使用すれば、さらに安定感が増し、身体を動かしたり汗をかいたりした時でも安心。クリアで迫力のあるサウンド:12mm × 17mmのドライバーとチタンコーティングされた振動板により、迫力のある重低音とクリアなサウンドを実現しました。直感的に操作できる、ボタンコントロール:ボタンコントロールを採用。運動中や移動中に手が当たっても、誤作動を防ぎます。
セット内容
Soundcore C40i、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、M / L イヤーカフキャップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)
約29×24×18 (イヤホン本体 片耳)
色
メタリックグレー
質量(g)
約5.8 (イヤホン本体 片耳) / 約51.6 (充電ケース含む)
接続方式
Bluetooth
充電時間
約1時間 (イヤホン) / 約2.5時間 (イヤホン本体+充電ケース)
保証期間
18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
防塵防水性能
IPX4 (イヤホン本体)
再生可能時間
最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大21時間 (充電ケース使用時)
通信規格
Bluetooth 5.3
イヤホン形状
イヤーカフ型
充電端子
USB-C
対応コーデック
SBC / AAC
1個
¥11,809
税込¥12,990
当日出荷
使用周囲温度(℃)
0~50
使用周囲湿度(%RH)
80以下(40℃)
入力種類
DC1~5V
入力インピーダンス(Ω)
1000000
消費電力
3VA
材質(ケース)
ABS樹脂
取付け方法
屋内パネル埋め込み
電源(V)
AC100/110(50-60Hz)
指示精度
±1%FS±1digit
停電補償
停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
材質(カバー)
アクリル樹脂
標準色
スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
関連資料
寸法、仕様情報(0.92MB)
使用周囲温度(℃)
0~45
使用周囲湿度(%RH)
80以下(40℃)
入力種類
DC4~20mA
入力インピーダンス(Ω)
10
消費電力
5VA
材質(ケース)
ABS樹脂
取付け方法
屋内パネル埋め込み
電源(V)
AC100/110(50-60Hz)
警報種類
上下限
指示精度
±1%FS±1digit
停電補償
停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
材質(カバー)
アクリル樹脂
標準色
スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
関連資料
寸法、仕様情報(0.92MB)
制御出力
リレー接点
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
1個
¥62,980
税込¥69,278
15日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現
SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現
100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能
ノイズに強い4~20mA出力
質量(g)
180
保護構造
IP67相当
測定精度
0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)
再現性
読取値の±1℃
応答時間
100ms/90%
測定波長(μm)
8~14
放射率
0.95固定
使用周囲温度(℃)
0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h
使用周囲湿度
相対湿度 35~85%
保存温度範囲(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
測定温度範囲(℃)
0~400
許容電圧範囲
定格電圧の90~110%
受光素子
サーモパイル
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
質量(g)
約250(取付器具含む)
規格
JIS C 1602-1995
入力種類
ユニバーサル
シリーズ
SDC形C25
制御方式
制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)
48×96
制御出力
リレー
指示方式
デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)
23±2
指示精度
±0.3%FS±1digit
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力
機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)
300
関連資料
寸法、仕様情報(7.73MB)
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し
15%減を実現。
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、
CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド