CAT.5のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
1,838件の「CAT.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鼠LANケーブル」、「UTPケーブル」、「情報モジュラジャック CAT5E 埋込型」などの商品も取り扱っております。
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 構造 より線 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 1 導体サイズ(AWG[mm2]) 26 爪折れ防止 あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用 規格 CAT5e 適合規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造 単線 コネクタ形状 なし 材質(シース) PVC 芯数 8芯 コネクタ なし ケーブル外径(Φmm) 5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 使用場所 屋内 伝送速度(Gbps) 100 導体サイズ(AWG[mm2]) 24 給電方式 PoE非対応 爪折れ防止 なし
1箱
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
ブルー シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送帯域(MHz) 350 爪折れ防止 あり
1本
769 税込846
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P) 4 構造 単線 ケーブル外径(Φmm) 5.1 シールド UTPケーブル 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様 埋込型 プラグ接続型 セラミックホワイト 規格 CAT5E
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ形状 RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル スタンダード 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
セラミックホワイト タイプ 「LAN」表示付 規格 CAT5E
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。 定格 80℃ 30V UL認定品 難燃性 UL VW-1 遅延時間 555ns/40m以下(10MHz) 耐油性 JIS K 6723 特性 【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°) 特性インピーダンス(Ω) 100±15(1~100MHz) 挿入損失(dB) 24以下(40m/100MHz) 減衰量(dB) 30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz) 耐電圧(V/min) AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
1本(3m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅 箱入数 100
1箱(100個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。 定格 80℃ 30V UL認定品 難燃性 UL VW-1 遅延時間 555ns/40m以下(10MHz) 耐油性 JIS K 6723 特性 【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°) 特性インピーダンス(Ω) 100±15(1~100MHz) 挿入損失(dB) 24以下(40m/100MHz) 減衰量(dB) 30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz) 耐電圧(V/min) AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
1本(1m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷


Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールド U/UTPケーブル
1箱
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

エコ仕様 低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル 使用場所 屋内 概算質量(kg/km) 28 対数(P) 4 導体サイズ(mm) 0.5 対応アプリケーション 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1箱(300m)
42,980 税込47,278
翌日出荷

スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。 片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており 産業用イーサネット等ご利用可能です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など 定格 80℃ 30V UL認定品 難燃性 UL VW-1 性能 Cat5e 材質 耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮) 黒(ケーブル) 配線方式 ANSI/TIA-T568B 規格 PoE+ IEEE802.3at
1本(1m)ほか
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格 Cat.5e
1式
2,398 税込2,638
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト 埋込型 極数 8極8心 規格 CAT5 表示 「LAN」表示付
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷