- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- CC-LINKのおすすめ人気ランキング
CC-LINKのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新762件の「CC-LINK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CC-Linkケーブル」、「cc-link コネクタ」、「三菱 cc-linkユニット」などの商品も取り扱っております。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
概算質量(kg/km)
70
材質(外被)
耐油・耐熱性ビニル
色(絶縁体)
青・白・黄
特性インピーダンス(Ω)
110(5MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
仕様
入力
質量(g)
340
絶縁抵抗(MΩ)
DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子
スプリングロック(プッシュイン端子台)
入出力点数
入力32点
コモン仕様
32点1コモン
ネットワークタイプ
CC-Link
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部接続
7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)
DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数
1局32点割付
ノイズ耐量
DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
色
茶
概算質量(kg/km)
70
仕上外径(Φmm)
約7.6
仕様
Ver.1.10
静電容量(nF/km)
60以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)
10000以上
耐電圧(V/min)
AC2000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
37.8以下
AWG
20
特性インピーダンス(Ω)
110±15(1MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CC-Link用ゲートウェイ(Push-in式)
型番
1105129
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
82日以内出荷
特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数
5
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC250
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)
10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用温湿度範囲
-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(カバー)
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)
材質(ボディ)
ナイロン樹脂
耐衝撃性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式
ワンタッチ
耐振動
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)
銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下。50回挿抜
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)/pin以下。抜去力/0.49N(50gf)/pin以上
瞬断
試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
仕様
●ケーブル長:100m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:耐油耐熱ビニル●仕上がり外径:8.0mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBZ-5」
アズワン品番
67-4803-13
1本
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数
10
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
適合
【コネクタ】。パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF。パワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE
形状
Y形
タイプ
B(CC-Link通信用)
定格電圧(V)
AC/DC250
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)
10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用温湿度範囲
-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)
PBT樹脂
耐衝撃性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式
ワンタッチ
耐振動
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)
銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下。抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断
試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
CC-Link用ゲートウェイ(ねじ式)
型番
1105128
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
82日以内出荷
ピッチ(mm)
3
定格電流(A)
10
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
銅合金
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。
CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。
QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式
伝送路/バス(RS-485)
入力点数
16点 AC100-120V
応答時間
35ms
コモン仕様
16点1コモン(20点端子台)
入出力占有点数
32点
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様
出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時)
質量(g)
約140
漏洩電流
OFF時/0.1mA
接続方式
(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
出力点数
16点
応答時間
ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)
約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)
DC12/24
接続端子
圧接コネクタ(PRS)
突入電流(A)
最大1.0/10ms以下
コモン仕様
16点1コモン
使用電圧範囲
DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)
絶縁抵抗
DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
耐重量ノイズ
DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
出力形式
シンクタイプ
耐電圧(V/min)
DC外部端子一括- アース間AC500
サージキラー
なし
占有局数
1局32点割付(16点使用)
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
極数
5
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
適合
【コネクタ】。パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF。パワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AK。パワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M。【基板】。基板厚/1.6mm
形状
アングル
高さ(mm)
スタンドオフ/0.5(標準)
定格電圧(V)
AC/DC250
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)
10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
耐熱性
半田/試験後、概観に著しい変化なきこと
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用温湿度範囲
-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)
PBT樹脂
耐衝撃性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式
ワンタッチ
耐振動
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)
銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下。抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断
試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
半田付け性
95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下
材質(スナップフィットピン)
銅合金。ニッケルめっき下地。錫めっき
簡単配線・作業工数削減:CC-Link位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途省配線・省工数機器
仕様
●手動パルサケーブル:有●接続シーケンサ:AJ65BT-D75P2-S3●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MR-J2-A、MR-J2S-A、MR-J2-03A5
質量(g)
約580
ケーブル
【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm
導体公称断面積(mm2)
0.18(AWG25)
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
製品分類区分
接続ケーブル
圧着端子
【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
1個
¥9,998
税込¥10,998
27日以内出荷
5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
極数
10
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
差込
適合
【コネクタ】。パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF。パワークランプ ボードマウントヘッダー 35610-xxxx-x00 PE
材質
PBT樹脂
形状
H形
定格電圧(V)
AC/DC250
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)。隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)
10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用温湿度範囲
-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)
ナイロン樹脂
耐衝撃性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式
ワンタッチ
耐振動
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)
銅合金。ニッケルめっき下地。接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下。抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断
試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと