- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- CE05のおすすめ人気ランキング
CE05のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新1,575件の「CE05」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気工事 圧着端子」、「絶縁 リングスリーブ」、「コベルコ フィルター」などの商品も取り扱っております。
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向け
アース端子
D端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シリコンゴム
色
黒
厚さt(mm)
1.6(±0.15)
防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用
用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水ケーブルクランプ
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
シェル形状
ボックスレセプタクル
結線方法
はんだ
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状
アングル
色
(外殻)黒
種類
丸型
使用温度(℃)
-55~+125
表面処理
(外殻)三価クロメート
コネクタ形状
アングルプラグ(アングルバックシェル付)
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上(DC500V)
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
銅合金(銀メッキ)
防水性
IP67クラス
シェル形状
アングルプラグ
結線方法
はんだ
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格
JIS C 2807
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
色
白
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-25~+90
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)
無酸素銅
欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)
結合方式
ねじ
シェル形状
ストレートプラグ
結線方法
はんだ
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
乳白色
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)
ナイロン
最高使用温度(℃)
105(絶縁体)
種類
絶縁付圧着端子
定格電圧(V)
(UL)600(CSA)300
端子形状
閉端接続子
難燃性
UL94 V-2
特性
難燃
電線接続用
2本以上の電線を接続します
材質
端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続端子
使用温度(℃)
-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)
定格電流(A)
17
公称断面積(mm2)
5.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
2.5~6.0
1袋(100個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
規格
エンハンスドカテゴリー5対応
仕様
RJ45延長用アダプタ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
閉端接続子
色
乳白色
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(接続子)
無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製。JIS C2807規格品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
適合工具
閉端接続子用工具
質量(g)
45
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
閉端
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 5 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-5 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。
極数
10
定格電圧
AC500V,DC700V(3,5,6,8,)/AC200V,DC250V(その他)
定格電流(A)
13
コネクタ形状
ピン(オス)
シェルサイズ
18
コンタクトサイズ
適合:#16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
27日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。