- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- CFRP エンドミルのおすすめ人気ランキング
CFRP エンドミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新146件の「CFRP エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cfrp ドリル」、「cfrp」、「真鍮 削る」などの商品も取り扱っております。
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。
先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。
切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質
超硬合金(WC)
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
Bur End
仕様
ノンコーティング
適合被削材種
複合材料:〇
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
刃数
4
刃長(mm)
15
材質
超硬合金(WC)
全長(mm)
70
トラスコ品番
758-5594
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティング
DIAMOND
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
被削材
複合材料(CFRP):〇
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
60
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
仕様
左右ねじれ
表面処理
DIAコーティング
ねじれ角(°)
60
適合被削材種
複合材料:◎
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
表面処理
DIAコーティング
適合被削材種
複合材料
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数
8
被削材
CFRPなど、複合材
表面処理
HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
右ねじれ/8
CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数
4
被削材
CFRPなど、複合材
表面処理
HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
12.5
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
表面処理
DIAコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
複合材料:◎
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
7
表面処理
DIAコーティング
刃先形状
Bur End
適合被削材種
複合材料:◎
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
38
材質
オール超硬合金
形状
タイプ1
CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃
材質
超硬
刃数
12
表面処理
ダイモンドコーティング
CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。3枚刃
材質
超硬
刃数
3
表面処理
ダイモンドコーティング
切刃長さAp2(mm)
3.18
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
DIAコーティング
適合被削材種
複合材料
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
刃数
4
コーティング
KCD
コーナー半径(mm)
0.4
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。