CLIFFのおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
34件の「CLIFF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォンジャック」、「光コネクタ」、「4極ジャック」などの商品も取り扱っております。
仕様 ●ノブ直径:6mm●ボディカラー:半透明●インジケータ色:黒●併用可能製品:照光式エンコーダ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
500 税込550
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cliff Electronicsガスケット
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。 プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。 また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様 ●種類:シール / ガスケット●併用可能製品:ダストシール、フィードスルー及び XLR ファミリと Cliffon●コード番号:196-0764 アズワン品番 65-7719-28
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様 ●種類:フィードスルーコネクタ●シリーズ:FT●コード番号:196-0762 アズワン品番 65-7718-39
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

Cliff Electronicsダストカバー
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。 プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。 また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様 ●種類:汎用ダストカバー●併用可能製品:フィードスルーコネクタ●コード番号:196-0760 アズワン品番 65-7718-19
1パック(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 4。。3.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,388 税込1,527
翌々日出荷


チーク古材の芯材を再利用し、ハンドメイドで表面をラフに仕上げた壁材です。75mm角のスクエアピースを市松模様に並べて、30cm角のシート製品にしています。切り立つセドナの山肌のような荒々しさを表現した世界観を実現しています。チーク古材の風合いが創り出す陰影がナチュラルテイストの中にも印象的な表情を産み出します。面使い、あるいはライン使いでも応用が利き、程良いラフさが魅力です。
用途TVモニターの背面、対面キッチンカウンター腰壁、寝室のベットヘッド、玄関のアイストップなど、空間のアクセントに最適です。 材質 チーク古材(ノミ加工) 形状 シート 質量(kg) 14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (シート)300×300×10~15 適合面積(m2) 1 裏面 メッシュシート サイズ(mm) (ピース)75mm角 取扱説明書 (2.91MB)
1箱(11枚)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様 オーディオ ビデオ コネクタ A:Mini ディスプレイポート レセプタクル オーディオ ビデオ コネクタ B:Mini ディスプレイポート レセプタクル 製品群:FT シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番 65-1345-56
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷

。RS Pro 15 ピン VGA コネクタですこの省スペースで経済的な 15 ピン VGA 「 D-Sub 」は、1U パネルに前面に取り付けることができます。フロントプレートは、銀又は黒色仕上げの金属製です。製品は 3 つの部品に分かれており、組み立てが簡単です。(2035557) 2035557 - 15 ピン VGA メス - メス、金属、前面取り付けのみ (1960759-15) 1960759-15 ピン VGA メス - メス、黒色金属、前面取り付けのみ
仕様 ●シリーズ:FT●コード番号:196-0759 アズワン品番 65-7719-30
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 4。。3.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,300 税込1,430
翌々日出荷

90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。
材質 メタル、他 電源 単3電池×1本(付属) 直径(Φcm) 30 再生材使用率(%) エクセル通り 再生材使用 使用
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

仕様 シリーズ = OTJ-8。コネクタタイプ = ジャック。光ファイバの種類 = Toslink。色 = 黒。最高使用温度 = +70℃。最低使用温度 = -20℃。。光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,900 税込3,190
翌々日出荷



仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 4。。3.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,330 税込1,463
翌々日出荷

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = PCBマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。ハウジング材質 = ナイロン。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 4。。3.5 mm 4極ジャックソケット. RS Proブランドがお届けする、Cliff Electronics製3.5 mmジャックソケットの充実したシリーズです。これらの基板実装オーディオジャックコネクタは、オーディオやコンピューティングから、軍事や産業の用途まで、さまざまな用途に適しています。このジャックソケットには、ニッケルめっき黄銅コンタクトと頑丈なプラスチックボディを備えているので、信頼性と耐久性の高いコネクタソリューションが実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,630 税込1,793
翌々日出荷

仕様 シリーズ = ORJ-8。コネクタタイプ = ジャック。光ファイバの種類 = Toslink。色 = 黒。最高使用温度 = +70℃。最低使用温度 = -20℃。。光学レシーバジャック. このCLIFF Electronics製の光学レシーバジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されたこのレシーバは、高速信号の受信機能を備え、ノイズや干渉の影響をほとんど受けません。 この光学レシーバジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1671') 805-1671/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバジャックです。 ; 品番< 805-1674') 805-1674/は、ORJ-8シリーズ直角基板実装光学レシーバジャックです。 ; 品番< 805-1683') 805-1683/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバジャックです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
4,240 税込4,664
翌々日出荷

CLIFFORD AND SNELL表示灯 ブザー付
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
材質 難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼 質量(kg) 0.51 取付方式 ベース取り付け 使用温度範囲(℃) -35~70 シリーズ YL40 定格電圧 DC V 24(12 LED) 保護等級 IP65 保存温度(℃) -40~70 相対湿度 93%±3(40℃) 音色 タイプ:電子 音量(dB) (max)108 色(シェル) 赤色標準(RN)RAL 3001 トーン数 32 適合バルブタイプ LED灯
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = ガスケット。併用 = XLRコネクタ。シリーズ = CP。。XLRコネクタシーリングガスケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このガスケットは、密閉コネクタ及び色分けXLRコネクタに適しています。 各ガスケットには、ガスケットの着座 / 密封機能に役立つ小さい黄銅スペーサが2つ付属しています。 このガスケットは、Cliff Electronics XLRファミリ、Cliffcon(R)シリーズ、及びその他のXLRコネクタに適合します。. 特長と利点:. 特長と利点:. 直径3.7 mmの取り付け穴 中心間距離: 24-19 mm 中心直径: 24 mm. この製品群には以下が含まれます。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 862-1541 862-1541 : ラバーガスケット(黒) 品番 ; 862-1545 862-1545 : ラバーガスケット(白) 品番 ; 862-1551 862-1551 : ラバーガスケット(黄) 品番 ; 862-1554 862-1554 : ラバーガスケット(グレー) 品番 ; 862-1557 862-1557 : ラバーガスケット(緑) 品番 ; 862-1560 862-1560 : ラバーガスケット(赤) 品番 ; 862-1563 862-1563 : ラバーガスケット(青) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷