CN90のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
333件の「CN90」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布張りパーティション」、「釘 CN90」、「CN50」などの商品も取り扱っております。
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。
材質 ポリプロピレン(PP) 高さ(mm) 260 種類 分別用 奥行(mm) 566 間口(mm) 384
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容量(L) 90 トラスコ品番 469-8118 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 3.4 高さ(mm) 633 種類 分別用 奥行(mm) 552 間口(mm) 384 色(本体) ナチュラル(半透明) フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

アマテイCN90(レッド)
長さ(mm) 90 線径(Φmm) 4.04 頭径(Φmm) 8.3 先端形状 角先 胴部 スムース 着色 レッド
1ケース(25kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質 先端 角先 頭部 平頭 胴部 スムース
1箱(5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm) 90 線径(Φmm) 4.04 頭径(Φmm) 8.3 先端形状 角先 胴部 スムース 着色 レッド
1ケース(5kg×4箱)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用 材質 軟鋼線材 胴部形状 スムース RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値 13.1(原液) 主成分 高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤 希釈率(%) たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途枠組壁工法(2×4工法)専用 材質 軟鋼線材 胴部形状 スムース
1箱(25kg)ほか
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。 ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。 家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
材質 フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
1枚ほか
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質 アルミ合金 ピッチ(mm) 脚部伸縮:6 踏ざん踏面幅(mm) 55.3 天板寸法(mm) 303×172 踏ざん間隔(mm) 305 最大使用質量(kg) 100
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
860 税込946
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
1組
82,900 税込91,190
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様 【蓋】防臭パッキン付き 材質 【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】ブルー【本体】ブラック 容量(L) 90 寸法H(mm) 798 エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 約60 寸法D(mm) 522 本体質量(kg) 4.4 寸法W(mm) 435 キャスター径(Φmm) 130 穴径(mm) 【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm) 30(キャップ付き) エコマーク認定番号 12 118 006
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様 【蓋】防臭パッキン付き 材質 【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】グリーン【本体】ブラック 容量(L) 90 寸法H(mm) 798 エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 約60 寸法D(mm) 522 本体質量(kg) 4.4 寸法W(mm) 435 キャスター径(Φmm) 130 穴径(mm) 【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm) 30(キャップ付き) エコマーク認定番号 12 118 006
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1箱(500本×4箱)ほか
10,167 税込11,184
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガバッと開いて出し入れしやすい、ゴミ箱です。持ちやすいハンドルゴム付き。
用途広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。 材質 高耐食溶融めっき鋼板 高さ(mm) 1110 奥行(mm) 715
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様 【蓋】防臭パッキン付き 材質 【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】レッド【本体】ブラック 容量(L) 90 寸法H(mm) 798 エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 約60 寸法D(mm) 522 本体質量(kg) 4.4 寸法W(mm) 435 キャスター径(Φmm) 130 穴径(mm) 【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm) 30(キャップ付き) エコマーク認定番号 12 118 006
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質 軟鋼線材 先端 鈍先 頭部 布目頭 胴部 スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
ベルト形 C ベルト上幅(mm) 22 ベルト高さ(mm) 14 材質(ベルト) ゴム タイプ ラップドノッチドタイプ 種類 Vベルト 角度(°) 40
1本
7,298 税込8,028
7日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)