カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • (27)

ねじ・ボルト・釘 :「CN90」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 釘 cn90
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CN90(レッド) アマテイ

    CN90(レッド)

    アマテイ
    15,980税込17,578
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷
    長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
  • CN90SP(レッド)  5KX4 防錆タイプ アマテイ

    CN90SP(レッド) 5KX4 防錆タイプ

    アマテイ
    16,980税込18,678
    1ケース(5kg×4箱)
    6日以内出荷
    長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
  • 2×4工法用釘 アマテイ

    2×4工法用釘

    アマテイ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
  • 2×4工法用釘 KN村田産業

    2×4工法用釘

    KN村田産業
    9,898税込10,888
    1箱(25kg)
    5日以内出荷
    用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムース
  • 2×4工法用釘 KN村田産業

    2×4工法用釘

    KN村田産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    JIS A 5508に適合規格品
    用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイ

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    アマテイ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(120本×10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
    用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
  • (W)カラーCN釘 若井産業

    (W)カラーCN釘

    若井産業
    10,167税込11,184
    1箱(500本×4箱)ほか
    5日以内出荷
    JIS A 5508:2009
  • デジCN釘 500G入り 八幡ねじ

    デジCN釘 500G入り

    八幡ねじ
    1,288税込1,417
    1セット(80本×3パック)ほか
    翌々日出荷
    材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
    用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質
  • ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法)

    KN村田産業
    5,598税込6,158
    1箱(150本×10巻)ほか
    5日以内出荷
    JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
    用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワレネール カナイ

    ワレネール

    カナイ
    4,798税込5,278
    1ケース(150本×10巻)ほか
    3日以内出荷
    先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。
    用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。頭部径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用 ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,698税込5,168
    1ケース(250本×10巻)ほか
    翌々日出荷
    JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
    用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,198税込6,818
    1箱
    当日出荷
    ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
    用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
  • ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,198税込4,618
    1箱
    翌々日出荷
    2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
    用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(コンクリート用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(200本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,500税込3,850
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    3,298税込3,628
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイ

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    アマテイ
    4,998税込5,498
    1箱(150本×10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1箱
    翌々日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,798税込4,178
    1箱
    翌々日出荷
    ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3
  • 2x4用釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理着色
  • プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(200本×30巻)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
  • シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業

    シート連結釘 コンクリート用

    KN村田産業
    11,980税込13,178
    1箱(2000本×2箱)
    5日以内出荷
    用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

n90釘特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘