CNSのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
2,686件の「CNS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CNSディスク」、「酸化膜除去」、「三菱電機 サーボモータ」などの商品も取り扱っております。

PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J APC(シュナイダーエレクトリック)ランキング2位
APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
1個
49,980税込54,978
翌日出荷

サイバーナビマップTypeII Vol.3・SD更新版 CNSD-C2310 Pioneer(パイオニア)ランキング3位
1個
17,980税込19,778
7日以内出荷

CNSユニホイール 3M(スリーエム)ランキング4位
3M(スリーエム)CNSユニホイール
CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。
用途鋼管溶接前の開先表面処理。鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。仕上がり相当番手120材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
1セット(10個)ほか
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J APC(シュナイダーエレクトリック)ランキング5位
APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
1個
219,800税込241,780
8日以内出荷

1個
1,998税込2,198
9日以内出荷

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

3M(スリーエム)CNS軸付ユニホイール
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離粒度120トラスコ品番355-6760質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1箱(5個)
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
13,980税込15,378
翌日出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。一部の大型カメラに採用されている3/8inch-16ネジ穴に対応する3/8inch-16ネジ付きで、カメラマウントとしても活躍します。
仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
1パック(65本)ほか
549税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1セット
6,698税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)53940 BUNDLE S21 ULTRA
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷

用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
1個
2,198税込2,418
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブラック
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(50個)
589税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
54,980税込60,478
8日以内出荷


DAYTONA(デイトナ)53939 BUNDLE S21+
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷