- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- COSEL 電源のおすすめ人気ランキング
COSEL 電源のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新375件の「COSEL 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V電源」、「スイッチング電源 低ノイズ」、「電源基板」などの商品も取り扱っております。
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
形状
オンボード
シリーズ
MG
使用温度(℃)
-40~85
保存温度(℃)
-40~100
冷却方式
自然空冷/強制通風
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)
98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)
30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~95(結露なし)
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
動作表示灯
LED:緑
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
定格出力電力(W)
30
形状
オンボード
シリーズ
MG
出力形式
単一出力
形状
カバー付き
シリーズ
PJ
使用温度(℃)
-20~70
保存温度(℃)
-20~75
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状
基板単体
シリーズ
LF
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
形状
オンボード
シリーズ
TUH
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
形状
基板単体
シリーズ
LF
使用温度(℃)
-10~70
定格入力電圧(V)
AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)
-20~75
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
なし
形状
カバー付き/DINレール直付き
冷却方式
自然空冷
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
保持時間(ms)
20typ(ACIN 115V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg)
max:1.5
使用温度範囲(℃)
-20~70(ディレーティング特性参照)
入力電圧(V)
AC:85 ~ 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×127×228.6(端子台含まず)
冷却方式
自然空冷/強制通風
定格出力電力(W)
1000
最大出力電力(W)
1008
RoHS指令(10物質対応)
対応
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズ
PB
冷却方式
自然空冷
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
±出力
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
シリーズ
PL
使用温度(℃)
-20~70
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
形状
オンボード
使用温度範囲(℃)
-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式
自然空冷
保存温度範囲(℃)
-40~+85(結露なし)
衝撃
490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動
10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧
入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)
150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
リップル(mVp-p)
120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
使用湿度(%RH)
20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)
20~95(結露なし)
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズ
LH
使用温度(℃)
-10~70
入力電圧(V)
AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
なし
入力電圧(V)
AC85~264/1Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズ
LH
使用温度(℃)
-10~70
入力電圧(V)
AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×37×199(W×H×D)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷/強制通風[ディレーティング]
機能
リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率
ACIN 100/230V:0.99/0.93typ
定格出力電力(W)
300
入力周波数(Hz)
50/60(45~66)
安全規格
UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠
突入電流(A)
ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)
ACIN 100/230V:3.5/1.6typ
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)
700typ(ACIN 100V、Io=100%)
保持時間(ms)
25typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示
なし