- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- CP30のおすすめ人気ランキング
CP30のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新766件の「CP30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュプレート」、「cp30-ba 2p」、「ブレーカー1a」などの商品も取り扱っております。
トヨタ車種用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒々にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵で取付の手間が大幅に短縮され、取付簡単でお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。簡単取り付け。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください
色
クリア
グリーン購入法
適合
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
容量(g)
500
コード
【SAP】30-2840-5-500G-J
保存環境
室温
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
89-0790-53
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
502.5mL
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
5593-70-4
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格
JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
形名
CP30F形
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
適合機種
CP30-BA・CP30-HU
備考
別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。
品名
埋込金具(1コ)
遮断器の極数
2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
色
ブラックスモーク
グリーン購入法
適合
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色
クリア
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
本体寸法(mm)
52.5xΦ26.5
ガラス球形式
S25
容量(g)
500
コード
【SAP】30-0050-5-500G-J
保存環境
室温
アズワン品番
89-0789-94
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
14807-96-6
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様
外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁
タイプ
USBポート搭載タイプ
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
制御方式
ストアードプログラム方式
メモリー
トレースメモリ/4000ワード
通信機能
内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ。シリアル通信オプションボードを最大2個装着可能。Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)
命令
語長:1~7ステップ/1命令。種類:約500種類(FUN No.は3桁)
時計機能
あり。精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)
リレー
入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)
メモリバックアップ
フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)。バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
レジスタ点数
データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15。インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15
ファンクション
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256。ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
タスク本数
288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)
プログラミング言語
ラダーチャート方式
入出力制御方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
プログラムメモリ容量
10Kステップ
基本割り込み機能
入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込
高速カウンタ機能
4点/2軸(DC24V入力)。位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、。数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、。割込:目標値一致比較/帯域比較
共通処理時間
0.4ms
電池寿命(年)
25℃で5
タスクフラグ
32点(TK0000~TK0031)
命令実行時間(μs)
基本命令/0.55~、応用命令/4.1~
アナログボリューム
1点(設定範囲:0~255)
パルスキャッチ入力
4点(最小パルス入力/50μs以上)
メモリカセット
専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
産業機械用オイルエレメントです。
種類
サーキットプロテクタ
取付方式
(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧
AC2000V 1分間
端子ねじ
主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
基準周囲温度(℃)
40
動作周囲温度(℃)
-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)
85以下
耐衝撃(m/s2)
294
保管温度(℃)
-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動性能(m/s2)
147
開閉寿命
10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式
流体電磁式
・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。
長さ(mm)
870
規格
コード:VCT1.25mm2 2芯
対応機種
LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30K
コネクタ
2個口
防水仕様
防雨型(キャップ付き)
導体
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.87MB)
取扱説明書
(0.91MB)
電圧×電流(VA)
125/15(合計1500Wまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
仕様
●メモリ容量 : 10Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ)
出力点数
12点
入力点数
18点
電源供給
DC電源
色
スモーク
グリーン購入法
適合
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
適合機種
CP30-BA・CP30-HU
備考
別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。
品名
埋込金具(1コ)
遮断器の極数
1
極数(P)
1
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ダフターの端末保護に使用します。
材質
軟質塩化ビニール
備考
20個入
種類
白色
適合機種
CP30-BA・CP30-HU
備考
別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。
品名
埋込金具(1コ)
遮断器の極数
3
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。
材質
PVC
質量(g)
740
規格
コード:VCT1.25mm2 2芯
全長(m)
5
対応機種
LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ
導体
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.46MB) (1.59MB)
取扱説明書
(0.34MB)
電圧×電流(VA)
125/15(合計1500Wまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
NCP 30系 bB。クリスタル フルLEDテールライトV3 流れるシーケンシャルウインカー仕様。8発の高輝度ウインカーLEDが内側から外側に流れます。(カプラー差し替えで通常点滅に切替可能)。純白に点灯するバックランプも高輝度LEDのフルLED仕様。大粒に点灯するLEDが高級感抜群にリアビューを飾ります。新品左右セット。流れるシーケンシャルウインカー(カプラーの差し替えで通常点滅に変更可能)。バックランプ高輝度LED。反射板内蔵。カプラーON。ハイフラ防止抵抗付き。【カラー】。レッドクリアー、レッドスモーク、スモークの3色。【適合車種】。トヨタ bB(NCP30/31/35)。平成12年式~ 前期後期対応。オープンデッキ不可
色
レッドクリアー
グリーン購入法
適合
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷