- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- CPGT090304N-SD T1200Aのおすすめ人気ランキング
CPGT090304N-SD T1200Aのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新20件の「CPGT090304N-SD T1200A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 自動遮光メガネ」、「溶接 保護メガネ」、「保護メガネ 黒」などの商品も取り扱っております。
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
用途ガス溶接など
仕様
JIST8141
トラスコ品番
851-3431
材質
PC
質量(g)
69
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類
遮光メガネ
質量(g)
43
材質(フレーム)
プラスチック
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
HTi10
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類
遮光メガネ
タイプ
ポリカレンズ
機能
メガネ併用可
質量(g)
45
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
切刃長さ(mm)
8.1
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
HTi10
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業
種類
遮光メガネ
仕様
メガネ併用可
タイプ
ポリカレンズ
規格
JIS規格品
機能
つる調整可
質量(g)
37
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)/ハードコート
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ムです。
用途ガス溶接などに。
トラスコ品番
229-8286
材質
強化ガラス
長さ(mm)
133
幅(mm)
143
高さ(mm)
50
レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラウン
加工
防傷加工
遮光度
#3
テンプル色
ブラウン
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類
溶接メガネ
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
45
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
NX2525
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
102BW用の本体側透明レンズの替えになります。
仕様
JIST8141
トラスコ品番
851-3432
材質
PC
質量(g)
10
レンズ色
透明
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類
遮光メガネ
規格
JIS T8141
タイプ
JIS規格品
仕様
耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)
56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×52(クリップを除く)
機能
MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)
真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)
強化ガラス
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
MD220
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025