- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- CPM1-CIF01のおすすめ人気ランキング
CPM1-CIF01のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新1件の「CPM1-CIF01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CS1W-CIF31」、「オムロン 表示器」、「zen-cif01」などの商品も取り扱っております。
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造
IP00
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブル
UL2464インターフェースケーブル
保護クラス
(電気的)クラス0
適合規格
cULUs(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令