- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- CPUクーラー 水冷のおすすめ人気ランキング
CPUクーラー 水冷のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「CPUクーラー 水冷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却 水冷」、「CPUグリス」、「扇風機」などの商品も取り扱っております。
従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様
(ファン台数)3台のPWMファン
材質
(ラジエーター)アルミニウム
寸法(mm)
(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25
質量(kg)
2.18
質量(g)
約1200(ファン含まず)
電流(A)
0.1
電圧(V)
5
消費電力(W)
0.5
ベアリング
FDB
最大静圧(mmH2O)
2.64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×215×135
回転数
【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%
保証期間
ご購入日より3年間
適合ソケット
【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5
ノイズレベル
16-33.8dB(A)/28±2dB(A)
ポンプサイズ
70×70×55mm
チューブ長さ(mm)
430
最大風量(CFM)
71.86
240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー。AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様
【TDP】300W
付属品
リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質
【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製)
ベアリング
Hydraulic
最大静圧(mmH2O)
2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応
Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)
最大116
回転数
【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタ
PWM4ピン
ノイズレベル
【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)
45
チューブ長さ(mm)
400
定格入力
【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)
【ポンプ】72×50
最大風量(CFM)
82.5
期待寿命(時間)
【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来るサイドマウントデザインを採用した簡易水冷キットです。 最大静圧が高く、光らない高性能ファンを搭載したモデルです。 この革新的なサイドマウントデザインは、水冷チューブはラジエーターの側面にぴったりと貼り付けられており、ケースに取り付けた際にラジエーターがチューブを隠すことで、冷却セットアップ全体がスッキリとした合理的な外観になります。 外観だけでなく性能も妥協せず、Galahad II Trinity Performanceと同等のポンプ性能を持ちながら大幅な小型化を実現しました。 水冷ヘッドに2.88インチの大型LCDを搭載。500ニト、24bitフルカラー、480×480とういう高解像度のIPS液晶を採用しています。 液晶画面のカスタマイズはLIAN LIの統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」でカスタマイズすることが可能です。
タイプ
ラジエーターフィン:Single wave
最大回転数(min-1[r.p.m])
ポンプ:3800
最大静圧(mmH2O)
ファン:5
ディスプレイ
LCDディスプレイタイプ:2.88インチ IPS
解像度
LCDディスプレイ:480×480ピクセル
サイズ(mm)
●ファン:124×120×28●ラジエーター:403×124.5×27●ラジエータータイプ:360
ブロック寸法(mm)
水冷:73.2×73.2×58.6
スクリーン
輝度:500ニト
最大風量(CFM)
ファン:73.14
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
200~2500 RPM
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品
バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書
材質
ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
質量(g)
約850(全て含めた重量)
回転数(min-1[r.p.m])
ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18
入力電圧(V)
【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5
最大静圧(mmH2O)
2.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)
【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24
寿命
30000時間
保証期間
3年間
騒音レベル(dB(A))
ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)
LED
水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
適合ソケット
【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5
コネクタ
ポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン
構造(軸受)
流体軸受け
チューブ長さ(mm)
約400
最大風量(CFM)
73.6
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 前モデルに比べ、水冷ヘッド内部のクーラント液の通路を強化し通水抵抗を減らし、よりスムーズにクーラント液が流れるようになりました。 水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブ径も20%拡大し、水流量を増加させより早く熱を拡散させることができます。 27mm厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ヘッドのキャップ部分を付属の部品と交換することで3種類のデザインに変更が可能で、異なるLEDのイルミネーション効果が楽しめます。 CPUヘッド部分にコントローラーが内蔵されております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却ファンをラジエーターに固定済みなので、パッケージを開封してすぐにケースに取り付けできるので組み込み時のひと手間が楽になります。 革新的な45度のチューブコネクターを搭載しており、チューブへの過度なテンションがかかることを防ぎます。 根元部分は360度回転出来るのであらゆるシチュエーションでの取り付けにも対応が容易になります。
仕様
●ノイズ:29.0dB(A)●ファンサイズ:120×120×25mm●ファン回転数:2100RPM●ファン静圧:最大2.66mmH2O●ファン風量:最大61.3CFM●ベアリングタイプ:FDB(流体軸受)●ポンプ回転数:3200RPM●ラジエーターサイズ:397.5×119.2×27mm●ラジエーターフィン:Single wave●付属ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity
タイプ
360mm
ポンプサイズ
74×74×69mm
SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 120mm 簡易水冷ユニット SST-PF120-ARGB-V2
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり
材質
ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
定格電圧(V)
ポンプ:12、ファン:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ラジエーター:153×120×28
定格電流(A)
ポンプ:0.39、ファン:0.32
型番
SST-PF120-ARGB-V2
モーター回転数(min-1[r.p.m])
ポンプ:3400±10%
適合ソケット
応用:Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2、お持ちのSilverStone CPUクーラーに対応した LGA1700 ブラケットのご購入は、こちらをクリック。、(V2)、Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタ
ファン:4 Pin PWM& 4-1 Pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)
ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×25
ノイズレベル
ファン:7.4~35.6 dBA
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
400
流量
ファン:94CFM
最大風圧(mmH2O)
ファン:3.53
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
600~2200
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの、コストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラーです。 CPUの熱源を完全にカバーする「大型ベース」設計です。 高流量で高性能ポンプは速度3000rpm±10%の「新型低騒音ポンプ」を採用しました。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 PWMとARGBに対応した「高性能ARGBファン」を搭載しました。 ファンはラジエーターに取り付け済で、簡単な取り付けを実現します。 最大限の安全性を実現する耐久性のある「耐摩耗チューブ」を採用しました。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合
ノイズ(最大):28dB(A)
ベアリング
Hydro Bearing、ポンプ:Ceramic Bearing
回転数
ポンプ:(最大)3000RPM±10%
ポンプサイズ
82.5×70.5×54.5 mm
素材
ラジエーター:アルミニウム
ソケット
(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/20XX
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2501」120mm。LEDファンを搭載しております。
仕様
●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A
最大流量
1.5L/m
材料
ラジエーター:アルミニウム
サイズ(mm)
H140×W456×L27
ノイズレベル
28.2dBA
マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能です。 ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで、MX-6サーマルコンパウンドが同梱します。 高温になるマザーボードのVRMを冷却するために、改良されたVRMファンを搭載しました。 60mmPWMファンは、VRMの冷却不足ややエアフローが悪い場合、特にオーバークロックの時において、ソケット周辺をほぼ無音で冷却し、継続的な高負荷動作とVRM回路の長寿命化が可能です。 特許出願中のARCTICのマウンティングフレームは、CPUを変形させず、物理的な負荷を大幅に軽減し、素早く簡単に取り付けられ、マザーボードのバックプレートにクーラーを装着が可能です。 冷却性能の安定化とメインボードとCPUへの物理的な負荷を最小限に抑制します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 フィン面を拡大した改良型コールドプレートと最適化された水路により、静音を維持しながら冷却性能を向上します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 1つの接続コネクタを持つシンプルケーブルを使用して、ポンプ、VRM、ラジエーターファンを1つのPWM設定で簡単に制御が可能です。 ラジエーターファンの回転数が出力されます。 厚さ38mmのラジエーターの冷却面を23%増加させることにより、多くの熱を拡散します。 ラジエーターの改良により、液量も増加し、システム内の液体がより多くの熱を吸収します。 水冷システム内の熱蓄積を遅らせて、効果的な冷却が可能になります。 ARCTIC社の実績のあるPシリーズファンは静圧が高く、特にフィン密度の高いヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 高性能「MX-6」サーマルペースト0.8gが付属します。 ユーザーマニュアルはスマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧できます。
材質
ラジエータ:アルミニウム
電圧(V)
12V
ベアリング
Fluid Dynamic Bearing
チューブ外径(Φmm)
12.4
接続
PWM 4ピン
チューブ内径(Φmm)
6
ポンプサイズ
108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
450
【ARCTICの水冷クーラーをLGA1700に対応させるマウンティングキット Liquid Freezer II 各シリーズに対応 RoHS対応】
【Liquid Freezer II 各シリーズに対応】
対応クーラーはLiquid Freezer II 120・240シリーズ・280シリーズ・360シリーズ・420シリーズ
【RoHS対応】
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
本体質量(g)
160
保証期間
初期不良のみ
仕様
●対応CPUソケット:intel LGA1700●対応クーラー:ACFRE00067A、ACFRE00046A、ACFRE00098A、ACFRE00099A、ACFRE00093A、ACFRE00066A、ACFRE00108A、ACFRE00107A、ACFRE00106A 、ACFRE00068A、ACFRE00097A、ACFRE00100A、ACFRE00101A、ACFRE00092A、ACFRE00110A、ACFRE00111A、ACFRE00109A ※国内販売されていない製品も記載しております。●内容物:バックプレート、マウンティングプレート、スタッドナット、ネジ、ワッシャー、Oリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 ポンプは通常のものより大きいため、アップグレードされたコンポーネントを収容して CPU を効率的に冷却できます。 ポンプキャップには3つの交換可能なデザインがあり、それぞれがユニークな外観と異なる照明効果で個別に制御できる2つのカラー リングを備えています。 厚さ32mmのラジエーターは、19FPIのダブルウェーブラジエーター フィン設計を採用しており、高性能ファンで熱を放散する表面積が増えます。 ダブルスタックのラジエーターフィンは表面積が拡大され、より優れた放熱性を実現します。 高性能LCPファンは、ファンのフレーム内に隠すことができる1本の短いケーブルでデイジーチェーン接続できます。 この120mmファンは厚さ 28mm で、高いRPMの安定性と静かな動作を実現する銅シールドベアリングを備えています。 さまざまな使用ニーズに合わせて、付属のファン速度コントローラーを使用して2つのファン速度モードを設定できます。 革新的な45度チューブコネクタにより、チューブは360度の自由に回転できるため、さまざまな方法で取り付けることができます。 ほとんどの主流のCPUソケットとの互換性を維持しながら、ユーザーに手間のかからない取り付けを提供するために、再設計された取り付けバックプレートを導入しました。 バックプレートは固定支柱を備えた一体型設計で、取り付けが簡単です。 サーマルペースト制御フィルムとスプレッダーも付属しており、適切な量のサーマルペーストを塗布して効果的な熱放散を実現します。 シームレスなソフトウェア「L-Connect 3」を使用するとポンプとファンの照明効果とリアルタイムのモーター速度を正確に制御し、プレビューできます。 コントローラーはポンプに内蔵されており、ファンをポンプに接続してソフトウェア経由で制御できます。
付属品
ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity
寸法(mm)
【ポンプ】74×74×79
タイプ
360mm
回転数(min-1[r.p.m])
HIGH:3000、LOW:2300、ポンプ:4200
圧力
【静圧(mmH2O)】HIGH:6.99、LOW:4.08
機能
ラジエーターフィン:Dual wave
サイズ(mm)
ファン:120×120×28、ラジエーター:396×130×32
最大風量(CFM)
LOW:81.54
2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。
白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別
30角
寸法(mm)
30×30×4.2
通電電流(A)
3.3
最大印加電圧(V)
8.6
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
付属品
1×1 to 2 ARGB Splitter Cable Thermal Paste
材質
ラジエーター材質 Aluminum、水冷チューブ材質 Black Rubber + Mesh、コールドプレート材質: Copper
消費電力(W)
ファン消費電力: 3.36 (MAX)/ポンプ消費電力 :4
ベアリング
Two Ball Bearing
サイズ(inch)
2.4(パネル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ラジエーター寸法 :273×120×27
機能
PWMモード:Yes
照明
ARGB
定格電流(max)
ファン定格電流:0.28A (MAX)/ポンプ定格電流:0.3A
輝度
パネル:500 nits
解像度
パネル:320×240
ポンプ速度/出力
2800 +/-300 RPM (PWM controlled)
コネクタ
4-pin PWM*(ポンプコネクター、ファンコネクター )、USB 2.0 pin header(インターフェイスコネクター)、SATA(電源コネクタ)
ケーブル長(mm)
(5V ARGB/PWM cable) 350
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×25
サイズ(mm)
240(ラジエーター)
ノイズレベル
21.2 dBA
ブロック寸法(mm)
95×95×83.53
ファン
2
ソケット
Intel Socket :LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD Socket :AM5/AM4 、TR4/sTRX4
平均寿命(時間)
ポンプ:50000、ファン:100000
最大風量(CFM)
77.4
パネル
IPS
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。
質量(g)
1200g(ファン含まず)
消費電力(W)
TDP:310 W
ベアリング
FDB
最大回転数(min-1[r.p.m])
ポンプ:3200±10%
ポンプ
接続:3ピン
騒音レベル(dB(A))
ノイズ(最大):28 dB(A)
適合ソケット
INTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5
サイズ(mm)
●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27
ポンプサイズ
73×73×66.5 mm
素材
ラジエーター:アルミニウム
チューブ長さ(mm)
400
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
500~2200RPM±10%(最大)
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質
ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)
水冷ブロック:78×78×53
ベアリング
セラミックベアリング
本体寸法(mm)
397×120×27
本体質量(kg)
1.05(ファン除く)
速度
ポンプ:2800RPM(±10%)
寿命
ポンプ:50000時間以上
適合ソケット
【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4
材質(チューブ)
ラバー、ナイロン編組スリーブ
ノイズレベル
ポンプ:30dBA以下
チューブ長さ(mm)
450
120mm FDBファン2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー
オールブラックモデル・「AK620」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン2基搭載
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径ヒートパイプ
・全高160mmによりクリアランスを確保
・取り付けしやすい固定マウント設計
材質
(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)
129×138×160
質量(g)
1456
消費電力(W)
1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hz
ファン:2.19
ベアリング
(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)
ファン:120×120×25
定格電流(A)
0.12A
定格電圧 DC V
12
騒音値(dB)
(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)
(ヒート)6×6pcs
風量
(ファン)68.99CFM
ファン
(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット
(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷