- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- CR2032ソケットのおすすめ人気ランキング
CR2032ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新86件の「CR2032ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cr2032 ホルダー」、「基板用電池」、「充電ボタン電池」などの商品も取り扱っております。
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用
質量(g)
5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-40~80
端子構造
基板取付ピン×3
使用温度範囲(℃)
-10~85
種類
その他
使用温度範囲(℃)
-20~+60
使用電池
CR2032
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子構造
基板取付ピン×3
仕様
●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)
-55~85
端子構造
表面実装×2
LR44ボタン電池用
用途LR44ボタン電池用
質量(g)
4
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
適合機種
FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~100
端子構造
基板取付ピン×3
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法D(mm)
74
寸法f(mm)
7.5
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
端子構造
表面実装×2
適合
バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種
バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)
容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様
時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V
付属品
金属ステー、両面テープ、面ファスナー
色
ブラック
質量(g)
100
コード長さ(m)
DC電源:約2、車外気温センサー:約3
定格電圧 DC V
12/24 (文字発光)
温度表示
-20℃~+50℃(外気温/内気温)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
89×36×21
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別
二酸化マンガンリチウム一次電池
種類
二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)
(初期)3.0
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様
V8・V7・V606e用電池
適合機種
V8・V7・V606e用
種類
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
550
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書
規格
CR2032
電圧(V)
3
寸法(Φ×mm)
約20×3.2
アズワン品番
64-8909-33
入数(本)
2
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷