CR2354のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
3件の「CR2354」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルトルクドライバー」、「精密 トルク ドライバー」、「cr2354 コイン電池」などの商品も取り扱っております。
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類 デジタル形 精度(%) ±3 全長(mm) 199.3 負荷方向 左右 主な用途 精密締付作業 幅(mm) 41
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48 全長(mm) 213 質量(g) 360 電源 コイン型リチウム電池(CR2354×1) ケース質量(kg) 1.1 測定精度 ±4% ケース寸法(mm) 325×190×95(H) 適合ヘッド EA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50 トルク調整範囲(N・m) 17~85 オートパワーオフ 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。 アズワン品番 64-7911-33
1個
129,600 税込142,560
翌日出荷

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V) 3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)