CRBのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
1,520件の「CRB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビットインサート」、「揺動」、「小型エアーモーター」などの商品も取り扱っております。



ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCランキング4位
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)




クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)





・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)






CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
コード標準コードプラグ形状標準プラグ
1本
9,998税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)