CSKのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
812件の「CSK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルテレビアンテナ」、「室内アンテナ ブースター内蔵」、「パラボラアンテナ」などの商品も取り扱っております。
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 サン電子ランキング1位
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平仕様出力プッシュプラグ付属品-種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ無し外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)0.5~2.0インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

CSK 中低圧用 スクリュー端子 セルパックランキング2位
スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です。銅とアルミに使えます。サイズが共用できます。汎用工具で施工できます。IEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています
1個
6,398税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シフトノブ丸 チャピオンツールランキング3位
チャピオンツールシフトノブ丸
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブ 丸型」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。形が球体型なので握りやすく、手のひらで包み込んだ際のフィット感が抜群です。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
材質高級プラスチック幅(mm)Φ50クリア高さ(mm)50ねじ径×ピッチ(mm)12×1.25
1セット
2,898税込3,188
8日以内出荷

防水カップリング 古河電工(古河電気工業)ランキング4位
古河電工(古河電気工業)防水カップリング
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
仕様防水仕様ブラック
1袋
2,098税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機械式クラッチスイッチキット CSK001 プロトブレンボランキング5位
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CSK001。RCSクラッチマスターシリンダー専用設計。オムロン製防水マイクロスイッチ使用。電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用。常時ON/常時OFF車両 両方に対応。レバーアジャストによるスイッチ調整不要。スイッチ作動ポイントを任意で調整可能。ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動。マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現。タイプ:機械式スイッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック。内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本。キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70。備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ。関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST
適合適合マスターシリンダー ブレンボRCSクラッチマスターシリンダー材質ステンレスブラックタイプ機械式スイッチスイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック適合品番関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷

1箱(10個)ほか
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マスプロ電工CSアンテナ
受信周波数12.25~12.75GHz偏波水平、垂直の直線偏波耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60
1個
52,980税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CSK002。コルサコルタクラッチマスターシリンダー専用設計。オムロン製防水マイクロスイッチ使用。電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用。常時ON/常時OFF車両 両方に対応。レバーアジャストによるスイッチ調整不要。スイッチ作動ポイントを任意で調整可能。ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動。マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現。タイプ:機械式スイッチ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック。内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本。キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ。関連商品:品番:110.C740.50,BPS005-BB,BPS005-PB,BPS005TB,BPS005-BW,BPS005-PW,BPS005-TW,BPS005SB,BPS005SP,BPS005ST
適合適合マスターシリンダー ブレンボコルサコルタクラッチマスターシリンダー材質ステンレスブラックタイプ機械式スイッチスイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック適合品番関連商品:(品番)110.C740.50,BPS005-BB,BPS005-PB,BPS005TB,BPS005-BW,BPS005-PW,BPS005-TW,BPS005SB,BPS005SP,BPS005ST対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷



UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
1組(2個)
3,298税込3,628
当日出荷

シルバータイプ壁取付消費電力(W)0.05定格電圧(V)100使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2 A 100 V AC使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷

Φ6の下穴へ差し込むだけで安定します。 バインド線ですぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
適合穴径(Φmm)6
1箱(50個)
3,598税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
サイズ650(mm2 )ボルト数2
1個
4,598税込5,058
翌々日出荷


型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。材質(本体)ポリエチレン
1袋(5個)ほか
419税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


仕様スイッチスペース、12時間タイマ、約10秒~12時間可変形シルバー消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)100定格電流(A)AC 1Aタイマー設定約10秒~約12時間適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298税込6,928
4日以内出荷