- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- CSL-100のおすすめ人気ランキング
CSL-100のおすすめ人気ランキング
2026/01/01更新16件の「CSL-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルスクレーパー」、「フリースライドロック」、「スライドロック機構」などの商品も取り扱っております。
接液部完全防錆。
耐久性を大幅にアップ。
保守点検の容易な簡単構造。
扱いやすい小形・軽量タイプ。
さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。
逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。
ビル・マンション等高架水槽の残水排水。
地下道の溜水排水に。
河川工事の湧水排水に。
プール・水槽・各種ピットの残水排水に。
付属品
電源コード3.5m-1コ。ホースカップリング-1組。ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コ。ホースバンド(15mm用)-1コ。ホースバンド(25mm用)-1コ
型式
非自動/低水用
質量(kg)
4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VTC0.75×2×3.5
液温範囲(℃)
0~40
残水位(mm)
2
運転可能最低水位(mm)
15
適合
CSL-100L
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン
滅菌
ガンマ線照射済
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
95
タイプ
金属製ノブ
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(板バネ)
C5191P
2018年トラスコ掲載ページ
2 0372
材質(クサビ)
ステンレス鋼
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)
95
タイプ
フェノール樹脂製
厚さ
鋼材(h14):6(-0.3/0)
寸法T(mm)
(+0.2/0)6
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
接液部完全防錆。
耐久力もグーンとUP。
簡単構造で保守点検らくらく。
軽量小型4.0kgで使いごろ。
浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
用途養殖、養魚の循環、注排水。
ハウス栽培の循環。
工業用水の循環、給排水。
一般生活排水。
船舶の注排水。
付属品
電源コード3.5m-1コ。ホースカップリング-1組。ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コ。ホースバンド(15mm用)-1コ。ホースバンド(25mm用)-1コ
型式
自動
質量(kg)
4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VTC0.75×2×3.5
停止水位(最低)(mm)
90
起動水位(最高)(mm)
380
残水位(mm)
90
材質(ケーシング)
ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)
材質(羽根車)
PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
適合
SL-102 SL-52、CSL-100L
セット内容
ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)
95
タイプ
フェノール樹脂製
厚さ
鋼材(h14):3(-0.25/0)
寸法T(mm)
(+0.2/0)3
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
80
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(クサビ)
ステンレス鋼
材質(プランジャー)
ポリアセタール
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は3/8SQ、ソケット部凸の差込角は3/8SQでお手持ちのソケットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)
トルク:±10
全長(mm)
53
幅(mm)
20
差込角(inch)
ハンドル部凹:3/8SQ、ソケット部凸:3/8SQ
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
クロムメッキ
タイプ
樹脂ノブ、オレンジ
材質(クサビ)
ステンレス鋼
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(プランジャー)
ポリアセタール
質量(g)
80
2018年トラスコ掲載ページ
2 0372
ロジクール Tap/Tap IP会議室用タッチコントローラのウォールマウントです。
丈夫なプレートと金具で構成されており、コントローラをしっかりと固定します。
埋め込み式マウントであらゆる壁に対応し、Tapそのままの厚みで設置できるため、洗練された外観を実現します。
磁気ケーブルクリップとドックにHDMIケーブルをかけることができるため、ケーブルを手の届く範囲内で管理可能。
タッチコントローラ背面・底部のケーブル出口から、壁内または壁面に沿ってケーブルを配線できます。
角度(°)
【表示】14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Tap(ウォールマウント使用時):244×58×179
保証期間
2年間無償保証
梱包内容
ウォールマウント アセンブリ(プレートおよびクリート)、磁気HDMIケーブルクリップ・ドック、取り付けハードウェア、保証規定
互換性
ロジクール Tap IP、ロジクールTap
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ロジクールTap用 テーブルマウントです。薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51~89mmのグロメットを通して設置することができます。グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。
セット内容
テーブルマウント アセンブリ、ケーブル調整チューブ、保証規定
厚さ(mm)
【テーブル】20~50
寸法(mm)
【Tap(テーブルマウント使用時)】61×244×179
直径(Φmm)
【グロメット】51~89
保証期間
2年間
互換性
ロジクールTap/ロジクールTap IP
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
コロマントキャプトクイックチェンジリダクションです。
用途キャプト組付けに。
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
付属品
取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター
定格
AC100V 5A 合計500Wまで
耐荷重(kg)
取付器具重量 3.8まで
本体質量(kg)
約1.1
色(本体)
アイボリー
レール長さ(m)
1
1個
¥7,884
税込¥8,672
翌々日出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間
連続
定格電圧
単相100V
定格周波数(Hz)
50/60
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×362×382
TKG品番
9-0661-0401
TKG品番(2017)
6-0585-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。