- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- CTのおすすめ人気ランキング
CTのおすすめ人気ランキング
2026/04/10更新87,679件の「CT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CT 電流」、「計器用変流器」、「カレントトランス」などの商品も取り扱っております。
十字穴番号#2寸法H(mm)0.95寸法D(mm)5.8表面処理ユニクロ頭部形状超低頭呼び径dM3
PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980税込¥14,278
翌日出荷
タイルメントネオストU-CT 1.2kg
トラスコ品番132-5913質量(kg)1.2容量(kg)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
1セット(12本)
¥14,980税込¥16,478
翌々日出荷
マルチ計測器ユニバーサルクランプリーカー
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1幅(mm)64高さ(mm)180質量(g)約135奥行(mm)21内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)電源電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300Aクランプ径(Φmm)40CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値RoHS指令(10物質対応)対応最小分解能0.01mA
1台
¥39,980税込¥43,978
4日以内出荷
ピオニーコーポレーション捕虫器CT-061
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。
定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。
テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途店舗・食品加工工場・病院など。トラスコ品番356-4584質量(g)730電源(V)100消費電力(W)10有効面積(m2)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×100アズワン品番64-1137-31利用場所屋内
1台
¥12,900税込¥14,190
当日出荷
7項目除去タイプ
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)アズワン品番65-0362-16
1箱(2個)
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
nVentPower Block
一般的なケーブルまたはnVentERIFLEX Flexibar AdvancedやIBS / IBSB Advanced Insulated Braided Conductorと接続可能です。
小型で大電流に対応します。
ケーブルやアルミ線を直接またはフェルール取付にて接続可能です。
ネジ保持カバーは取り外し可能です。
ケーブルとの接続は外観より確認可能です。
DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。
電圧検出および測定部に使用できます。
RoHS対応
EN45545準拠
ハロゲンフリー
Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S。(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。全長(mm)195質量(g)245
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
Vesrahシンタードメタルスポーツパッド ZD-964CT
メーカー名:ベスラ。メーカー品番:ZD-964CT。販売備考:1キャリパー分の価格です。
1個
¥7,398税込¥8,138
4日以内出荷