- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- CT-5Aのおすすめ人気ランキング
CT-5Aのおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新150件の「CT-5A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カナラインホース」、「分割型 ct」、「トランスデューサ」などの商品も取り扱っております。
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体
空気、水(工業用水)、油
法規制
RoHS2修正規制適合
関連資料
耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.81MB)
CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。
された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。
コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号
0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
使用温度範囲(℃)
-5~55(日平均温度35以下)
最大使用電圧(V)
AC460
定格負担(VA)
0.1
仕様
5A
寸法(mm)
W25×H24×D11
シリーズ
エネルギーモニタ
リード線長さ(mm)
200
商品タイプ
CT(環境耐性強化タイプ)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質
ESD 樹脂
質量(g)
1246
容量(L)
16
耐荷重(kg)
50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×425×170
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×480×178
1組(2個)
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
1個
¥392
税込¥431
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:68721-13A01-CT5
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
エネルギーメータ、ニュートラルあり / なしの三相、拡張可能、ct/5a 二次回路による接続、プログラム可能な 2 つの静的出力、4u、マルチ測定
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME
アズワン品番
65-7299-29
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
幅(mm)
45
高さ(mm)
65
取付方式
DINレール
電流(A)
(名目)20
シリーズ
CT132TRAN
精度
クラス0.5 %
センサータイプ
ループセンサ
深さ(mm)
30
電源電圧(V)
15→30
動作温度(℃)
(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
45→65
1個
¥7,150
税込¥7,865
7日以内出荷
高さ(mm)
65
取付方式
DINレール
電流(A)
(名目)10
精度
クラス0.5 %
センサータイプ
ループセンサ
深さ(mm)
30
出力電圧(V)
5→10
電源電圧(V)
15→30
動作温度(℃)
(Min)-15、(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
45→65
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
産業機械用オイルエレメントです。
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)
約45
使用温度(℃)
-20~+55
入力信号
AC5/30/50A(接続機器による)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
38.5×26×25
許容差
定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下
定格一次電流(A)
AC5/AC50
内径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000
使用湿度範囲(%RH)
80以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
サルモネラ・シゲラ及びO157分離用分画培地、サルモネラ・シゲラ及びO157の発育支持力と集落の鑑別性能が優れています。緑膿菌の発育抑制力を増強しています。
保存環境
冷蔵
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)
2.5
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
1
寸法A(mm)
43
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
産業機械用フューエルエレメントです。
産業機械用エアーエレメントです。