CT-5Aのおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
150件の「CT-5A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カナラインホース」、「トランスデューサ」、「エンジンポンプ 継手」などの商品も取り扱っております。
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 使用温度範囲(℃) -10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体 空気、水(工業用水)、油 法規制 RoHS2修正規制適合 関連資料 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.81MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)CT変換器
CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号 0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使用温度範囲(℃) -5~55(日平均温度35以下) 最大使用電圧(V) AC460 定格負担(VA) 0.1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 5A 寸法(mm) W25×H24×D11 シリーズ エネルギーモニタ リード線長さ(mm) 200 商品タイプ CT(環境耐性強化タイプ)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質 ESD 樹脂 質量(g) 1246 容量(L) 16 耐荷重(kg) 50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×480×178
1組(2個)
5,000 税込5,500
翌日出荷


1個
519 税込571
4日以内出荷

エネルギーメータ、ニュートラルあり / なしの三相、拡張可能、ct/5a 二次回路による接続、プログラム可能な 2 つの静的出力、4u、マルチ測定
仕様 ●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME アズワン品番 65-7299-29
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

幅(mm) 45 高さ(mm) 65 取付方式 DINレール 電流(A) (名目)20 シリーズ CT132TRAN 精度 クラス0.5 % センサータイプ ループセンサ 深さ(mm) 30 電源電圧(V) 15→30 動作温度(℃) (Max)+50 RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数帯域(Hz) 45→65
1個
7,150 税込7,865
7日以内出荷

高さ(mm) 65 取付方式 DINレール 電流(A) (名目)10 精度 クラス0.5 % センサータイプ ループセンサ 深さ(mm) 30 出力電圧(V) 5→10 電源電圧(V) 15→30 動作温度(℃) (Min)-15、(Max)+50 RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数帯域(Hz) 45→65
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g) 約45 使用温度(℃) -20~+55 入力信号 AC5/30/50A(接続機器による) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38.5×26×25 許容差 定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下 定格一次電流(A) AC5/AC50 内径(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1000 使用湿度範囲(%RH) 80以下
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

サルモネラ・シゲラ及びO157分離用分画培地、サルモネラ・シゲラ及びO157の発育支持力と集落の鑑別性能が優れています。緑膿菌の発育抑制力を増強しています。
保存環境 冷蔵
1パック(10枚)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)