CTN-1のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
51件の「CTN-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan ケーブル 保護 チューブ」、「衣類乾燥機台」、「裏打ち用紙」などの商品も取り扱っております。

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様 RoHS対応品 外観 延長方向にスリットがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm) 550×400 材質
1袋(5枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。 淡色系の生地には白をおすすめします。
用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ
1巻(30m)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1袋(5枚)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 材質 難燃性ポリプロピレン(PP) 特性 軽量、耐衝撃性
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質 超硬合金 刃数 3 先端角(°) 45 コーティング WXLコーティング
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途微小切削 勝手 なし[N] 逃げ角(°) 0[N]
1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa) 0.4 取付口 (エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状 ひし形55° タイプ ネガティブ 等級 M 勝手 勝手なし 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 0 ブレーカ FE 切削領域 微小切削 穴の有無 あり 穴の形状 円筒穴 ブレーカの有無 両面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

容量(L) 10 トラスコ品番 731-6631 質量(kg) 3.55 奥行(mm) 228 全幅(mm) 228 全高(mm) 495 取付口 (エア・液体)Rc1/4
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

形状 正方形90° 切刃長さ(mm) 9.525 逃げ角(度) 15 厚さ(mm) 2.78 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 片面 材質 TN100M 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷

形状 スリット切込み有 性能 難燃性 材質 ポリプロピレン(PP)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


容量(L) 10 トラスコ品番 731-6615 質量(kg) 3.45 奥行(mm) 228 全幅(mm) 228 全高(mm) 495 取付口 (エア・液体)Rc1/4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 トラスコ品番 361-4751 材質 難燃性ポリプロピレン ブラック 長さ(m) 25 呼び径(mm) 19 最小径(Φmm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
7,898 税込8,688
当日出荷

幅は59~92cmの範囲で調整出来ます
材質 パイプ・棚・タオル掛け:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャップ:ポリエチレン エンドリング・パイプホルダー:ABS樹脂 ネジ・バネボタン:スチール(メッキ加工) 耐荷重(kg) 棚一段あたり:5 寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×590~920×1550
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷