CTN-1のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
51件の「CTN-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan ケーブル 保護 チューブ」、「衣類乾燥機台」、「裏打ち用紙」などの商品も取り扱っております。

コルゲートチューブ カメダデンキランキング2位
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

白厚紙 日本紐釦貿易ランキング3位
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400材質
1袋(5枚)ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水ばりテープ ホルベインランキング4位
のり付き面(光沢面)を水分を含んだスポンジなどで湿らせてご使用ください。 淡色系の生地には白をおすすめします。
用途厚紙を組み立てるときに使う紙製の粘着テープ
1巻(30m)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



1袋(5枚)ほか
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
1箱
6,298税込6,928
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
1本
10,980税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
6,398税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FE
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

1台
119,800税込131,780
翌々日出荷

形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998税込6,598
当日出荷

形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
1個
9,998税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
129,800税込142,780
翌々日出荷

軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレンブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,898税込8,688
当日出荷

幅は59~92cmの範囲で調整出来ます
材質パイプ・棚・タオル掛け:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャップ:ポリエチレン エンドリング・パイプホルダー:ABS樹脂 ネジ・バネボタン:スチール(メッキ加工)耐荷重(kg)棚一段あたり:5寸法(縦×横×高さ)(mm)300×590~920×1550
1個
3,198税込3,518
7日以内出荷