- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- D/MS3057-16Aのおすすめ人気ランキング
D/MS3057-16Aのおすすめ人気ランキング
2026/08/01更新1件の「D/MS3057-16A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランスデューサ」、「MS3057-16A」、「D/MS3057-20A」などの商品も取り扱っております。
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
ケーブルクランプ
- SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
- 用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
- ユーアールディ
小型電力トランスデューサ
超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型) 分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。 適用CT・ケーブル別売。 電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)出力電圧0~5VDC/0~定格電力測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)応答性0→FS出力整定時間:1.2sリップル(mVp-p)100総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線質量(g)120 - AUTONICS(オートニクス)
温度・湿度センサTHDシリーズ
高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:DC4- 20mA・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現タイプウォールマウントタイプ(壁掛け型)保護構造IP65(IEC規格/センサ部は除く)本体質量(g)160表示方式無表示出力方式電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24コードコード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.28MB)湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CE05シリーズ ガスケット
材質シリコンゴム色黒厚さt(mm)1.6(±0.15) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
D/MSシリーズリアガスケット
D/MSシリーズボックスレセプタクル用リアガスケット用途D/MS3102Aに使用適合サイズシェル:10SLRoHS指令(10物質対応)対応1個¥429税込¥4726日以内出荷 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
JMシリーズレセプタクルキャップ
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。用途工作機、ロボット、FA機器などRoHS指令(10物質対応)対応 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CE01シリーズレセプタクル用ゴムキャップ
レセプタクル用ゴムキャップ用途CE01-1A,2A嵌合面保護に使用します材質合成ゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CE01シリーズレセプタクル用金属キャップ
レセプタクル用金属キャップ用途CE01-1A,2A嵌合面保護に使用します材質アルミ合金 / 三価クロメート処理(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
D/MSシリーズリアガスケット
D/MSシリーズボックスレセプタクル用リアガスケット用途D/MS3102Aに使用シェルサイズ適合:1616SRoHS指令(10物質対応)対応1個¥499税込¥5497日以内出荷 - 1台¥1,598税込¥1,75831日以内出荷
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CE01シリーズ圧着用ソケットコンタクト
コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトですコンタクト形状ソケット(メス)RoHS指令(10物質対応)対応結線圧着 - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品
RoHS指令(10物質対応)対応