- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- D1000のおすすめ人気ランキング
D1000のおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新11,650件の「D1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落ち ない ペン」、「ダイヤモンドチップ」、「卓上スタンディングデスク」などの商品も取り扱っております。
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント
方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド
リングに最適です。
仕様
ジェンダー = メス。シリーズ = Dynamic 1000。最小ワイヤサイズmm2 = 0.34mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。コンタクト材質 = 銅合金。最低使用温度 = -55℃。最高使用温度 = +105℃。D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
傾斜がついているので作物の選別や箱詰め作業がしやすい。
高さは3段階で調節可能。
高さは手前側より奥側が高い仕様です。
コンテナは別売りです。
仕様
●サイズ:約幅110×奥52cm●高さ:手前側/45・55・65cm、奥側/55・65・75cm●重量:約6.7kg●耐荷重:約60kg●主な素材:本体/アルミ合金、ボルト・ナット/ステンレス
アズワン品番
67-8772-16
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
種類
角型
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスク。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができる。
アズワン品番
3-700-02
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
低床型
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
仕様
低床型
付属品
固定ボルト
材質
スチールフレーム、ウレタン車輪
適合ハンドル
D-1000
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
種別
M-25E
容量(μL)
3~25
適合チップ
【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25ST
アズワン品番
62-6238-59
1本
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 2.5mm ダイナミック
仕様
コンタクト数 = 4。行数 = 2。ピッチ = 2.5mm。ジェンダー = メス。シリーズ = Dynamic 1000。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 7.6mm。幅 = 12.45mm。深さ = 11.3mm。ハウジング材質 = PET。。TE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000
仕様
低床型
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
材質
非親水性PP(添加物・着色剤不使用)
容量
100~1000μL
規格
RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー
滅菌
―
入数
200本×5袋
1箱(1000本)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式の
マイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
対応製品
対応キャピラリーピストン:CP-250、CP-250ST
容量(μL)
50~250 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。
アズワン品番
62-6238-62
1本
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電源 2.5mm ダイナミック D-1000
仕様
シリーズ = D-1000。ピッチ = 2.5mm。コンタクト数 = 4。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。端子方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電圧 = 250 V ac/dc。。D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
大量使用の研究室などでの消耗品コストを抑えられます。
材質
非親水性PP(添加物・着色剤不使用)
規格
RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー
滅菌
―
入数
1000本×10袋
ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。
付属品
両面テープ付
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング メス 6極 2列 2.5mm ダイナミック D-1000
仕様
コンタクト数 = 6。行数 = 2。ピッチ = 2.5mm。ジェンダー = メス。シリーズ = D-1000。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 10.1mm。幅 = 12.45mm。深さ = 11.3mm。ハウジング材質 = PET。。D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。
強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。
耐食性・防じん性に優れています。
ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000