カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー(5)
- ホースバンド(1)
- 方向制御機器(68)
- エアシリンダ(546)
- 真空機器(3)
- 圧縮空気清浄化機器(7)
- 空圧補器(3)
- 汎用管継手(8)
- スイッチ/センサ/コントローラ(1)
- 流体制御機器(1)
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「D1000」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

オイルミストトラップ
佐藤真空¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から21日以内出荷オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥989,800税込¥1,088,7801個当日出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ドライユニット(100)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から22日以内出荷エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)処理空気量(L/min(ANR))100
デルタユニオン (KGD~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1袋(2個)3日以内出荷から12日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの直角 2方向の分岐配管に 使用。
真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷0603チップ対応 応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱 真空・正圧の切換タイミングの調整不要 破壊エアの絞り回路不要 サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離電圧(V)DC24
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-1000Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)1000形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら