- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- D1Rのおすすめ人気ランキング
D1Rのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新5,164件の「D1R」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングバー」、「レース ウェイ 吊り 金具」、「瓦棒 太陽光 金具」などの商品も取り扱っております。
4KやHDRの映像が楽しめるUltra HDブルーレイ再生に対応 最新のHDR規格「HDR10+」「Dolby Vision」両対応 4K映像を手軽に楽しめる高速トレイオープン&コンパクト設計
付属品
リモコン、単3形乾電池(リモコン用)×2、ACアダプター
質量(kg)
1.2
色
ブラック
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×46×193(突起部含まず)
端子
【HDMI】2系統 映像・音声x1(4K/60p・30p・24p、1080/60p・60i・24p、480/60p)、音声x1(映像は出力されません)、【LAN】1系統、【USB】1系統(USB2.0)
再生可能ファイル形式
【BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層)】Ultra HD Blu-ray、Blu-ray 3D、Blu-ray 2D【BD-RE(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【BD-R(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【DVD-ROM(片面単層/片面2層)】DVD-Video【DVD-R】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC、AVCHD【DVD-R(DL)】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC 、AVCHD【DVD-RW】DVD-Video、DVD-VR 、AVCHD【+R】Video、AVCHD【+R(DL)】Video、AVCHD【+RW】Video、AVCHD【CD】CD-DA、CD-R/RW
音声出力
【同軸デジタル】1系統
待機時消費電力(W)
クイックスタート「切」時:0.3、クイックスタート「入」時:4.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
ボディサイズ
20
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2Bに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)
タイプ
エコパーツ
適合型式
(参考)VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2B
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
1個
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70-3,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-5A,V2-3,V2-3B,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5A,V4-5B,V4-D,V4-6,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C30R-2,C30R-2Bに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)
タイプ
エコパーツ
適合型式
(参考)VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70-3,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-5A,V2-3,V2-3B,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5A,V4-5B,V4-D,V4-6,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C30R-2,C30R-2B
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
2列目3列目に乗車の方にも迫力のサウンドをお届けするデリカD:5専用リアルーフメティオサウンド。
質量(g)
100
最大出力(W)
【瞬間】30
周波数
70Hz~20kHz(w 100uF)
適合車
【メーカー】三菱【車種名】デリカ D:5【型式】CV系【年式】 2019年(H31)2月 ~ 2025年(R7)12月 ※2025年12月時点
インピーダンス
8Ω
音圧レベル(dB)
81
定格入力
10W
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
シリンダ内径(Φmm)
8
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
16
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
32
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
1個
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
32
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状
メス-メス
色
黒
タイプ
中継ケーブル(※2)
長さ(m)
0.5
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状
基板挿入ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応