- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- DACのおすすめ人気ランキング
DACのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新13,404件の「DAC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント L字」、「GPIBケーブル」、「センサーライト 明るい」などの商品も取り扱っております。
無線と有線を自在に変換する「超」メディアHUB。これ1台で全てが完結する、Bluetoothレシーバー&トランスミッター機能搭載USB DAC。BTA30 Proは、1台4役のメディアHUB機能で高い評価を獲得したBTA30から、機能・性能を大幅に強化。エントリーユーザーから熟練のオーディオファイルまで使用可能な、唯一無二の「超」メディアHUBに進化を遂げました。LDAC送受信やaptX LL等の高性能Bluetoothコーデックを網羅した先進の無線送受信機能。Qualcomm製Bluetoothチップ「CSR8675」搭載で無線の安定性と品質が向上。XMOS製SoC搭載でPCM384kHz/32bit、DSD256に対応。大幅に強化されたUSB DAC/DDC機能。ESS Technology製高性能DACチップ「ES9038Q2M」を採用。高性能DSPによる最大192kHzへのアップサンプリング機能を搭載。Bluetoothコーデックの瞬時判別が可能なRGBインジケーター搭載。送受信距離30mを実現するBluetooth接続用外付け高ゲインアンテナ搭載。ハードボタン操作により、入力や出力コーデック、接続機器を素早くコントロール可能。素早く正確な調節が可能なADCボリューム調節機能。光入力と光/BT出力を同時に行う、バイパスモードを新採用。デジタル/アナログ両面で圧倒的利便性を実現する豊富な入出力端子群。FIIO MusicアプリやFIIO Controlアプリでスマートフォンからリモート制御。アルミ合金製筐体採用で質感が向上。ハイレゾ認証および、ハイレゾワイヤレス認証を取得
仕様
●DACチップ:ES9038Q2M●DSPチップ:CT7302●THD+N:0.0008%(USB DAC 1kHz、RCA出力時)●アップサンプリング:最大192kHz●オーディオオペアンプ:OPA1662●ステータスインジケーター:SBC:青色、AAC:青緑色、aptX:紫色、aptX LL:緑色、aptX HD:黄色、LDAC:白色●ノイズフロア:≦3.8uV●最大出力(THD<1%)(V):3rms(10KΩ)●対応サンプリングレート (出力):RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:192kHz/24bit●対応サンプリングレート (入力):USB:384kHz/32bit; DSD256 (DoP)、RCA同軸:384kHz/24bit; DSD128 (DoP)、TOS光:96kHz/24bit●無線送信距離:30m(SBC時、遮蔽物なしの値)
付属品
クイックスタートガイド、保証書、USBタイプA to タイプCケーブル、RCAケーブル、ラバーフット
寸法(mm)
120×55×25.8mm(W×D×H)
質量(g)
145
S/N比
≧118dB(RCA出力時)(dbA)
Bluetooth
5、チップ:CSR8675
対応コーデック
【Bluetooth】受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC、送信:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC
USB
端子:タイプC
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
Eazi-Grip(TM) タンクパッドは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
リモコンアプリを加えるだけ。高級感のある外観の下には、ZEN Streamの最強ストリーミング技術が隠されています。目的はただひとつ ? インターネットからご使用のDACに、音質を損なうことなく音楽を送ることです。PCM384/DSD256の真のハイレゾ・パフォーマンスをWi-Fi/LAN経由で実現します。リモコンアプリとして加えるだけで、遠隔操作完了です。オープンソース・アーキテクチュアを採用しているので、様々な専用プラットフォームで使用することができ、しかも常にアップデートされるので、将来も安心してご使用いただけます。簡単に使えて、しかもオーディオファイル音質を実現。最高のストリーマーです。
寸法(mm)
158×100×35
消費電力(W)
無信号 ~6、最大 ~10
出力
USB3.0-Aポートx2、S/PDIF同軸RCA
本体質量(g)
578
入力
Wi-Fi / LAN/ USB-HDDなどのストレージ
保証期間
12ヶ月
対応フォーマット
PCM384kHz/32bit, DSD256
入力電圧
DC 9V/1.8A-15V/0.8A
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所
屋内、屋外用
全光束(Lm)
4000、常夜灯:400
保護等級
IP44(防雨タイプ )
付属品
取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)
(ひもスイッチ)500
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×125×146
電源コード(m)
3
機能
【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間
(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲
140°最遠10m
アズワン品番
64-8965-71
明るさ(Lm)
4000
灯数
(14W)×3
電球の種類
高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に3.5mmオーディオジャックで有線ヘッドホンを接続することができます。DACチップ搭載して高いクオリティーの音声を提供します。1ポートType-Cしかないタブレットやスマートフォンには最適です。また、カーオーディオにも有線でつなぐことができます。
仕様
【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、4軸3.5mmコンボジャックx1(最大96Khz/24bit、CTIA標準)
セット内容
JCA122本体、クイックインストールガイド、保証書
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約18.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×50×11
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
8.2
給電方式
バスパワー/セルフパワー
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271U ~165Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync Premium・HDMI eARC搭載で最大7.1chサラウンドサウンドに対応・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~。・27インチ/4K UHD解像度。・近未来的な筐体デザイン。・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。・PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載。・eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能。・リフレッシュレート165Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。・ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力。・USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。・便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整。 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能。 。 フリッカーフリー技術。 。 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様
●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●VESA規格:あり(100x100mm)●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:15°/15°●ティルト角度:上下:-5°/15°●ピボット:90°●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり(DAC対応)●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)。USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)。HDMI 2.1ケーブル(約1.8m)。USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):4K UHD(3840×2160)●画像ピッチ:0.155 mm●画素密度:163 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●高さ調整:100 mm
消費電力(W)
最大180/標準32/エコモードなし
電源
内臓
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1200:1
最大解像度
3840×2160
表示色
約10.7億色
走査周波数(水平)
30 - 374KHz
走査周波数(垂直)
24 - 165Hz
応答速度
GtG 1ms
入力端子
HDMI 2.1×3 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(65W給電)×1
スピーカー
なし
出力端子
なし
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
<0.5
モニターサイズ
27インチワイド
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
400(or ANSI)
USB
USB3.2 Gen1(Downstream) x 3。USB Type-C(Downstream) x 1。USB Type-C (Upstream) x 1
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様
サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点
付属品
ACアダプター(コード約1.7m)×1個。アンテナ×1本。アンカー、ねじ×各3本。位置決めガイド×1部。六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個
サイズ
Nタイプ
質量(g)
610
使用温度範囲(℃)
0~+40
シリーズ
PC-HELPER USB type N
出力
バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
電源
DC5V(ACアダプター):AC100V
方式
再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
外観:178×266×71
消費電力
4.7W(10.5VA)
出力点数
8点/16点
入力
バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
入力点数
8点/16点
分解能
ADC :12-bit、DAC:12-bit
機能
録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)。外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4
解像度
(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)
防塵防水性能
防じん:屋内用(非防水)
応答速度
5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)
モード
録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル
使用コネクタ
6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
端子
HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
静電式
入力レンジ
±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
接続台数
カメラ:最大4台(4台同時録画可能)
チャネル数
1-ch
出力レンジ
±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
モニターサイズ
H×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600)
動作電圧(V)
(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL
バス仕様
USB
アップデートレート
12μsec (max.)
カウント方式
32-bit アップ
入力チャネル数
シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)
出力チャネル数
2-ch
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)
400
種別
EB-603A
寸法(mm)
270×265×148
質量(kg)
4
電源
AC100V、4A
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止装置
電源コード(m)
2
温度調節精度
±0.1~±0.3
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200
温度分布37℃時
±0.6℃
電源コード
3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥137,000
税込¥150,700
8日以内出荷
96kHz/24bit対応の完全ワイヤレスBluetoothレシーバーアンプUTWS5の後継機。イヤーフックは非接触型ワイヤレス充電にバージョンアップ?。お手持ちのリケーブル対応有線イヤホンのワイヤレス化を可能にしたBluetoothレシーバーアンプです。お手持ちのリケーブル対応イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに変身させることができます。ケーブルから解放された新しいリスニング体験で、心ゆくまで高音質をお楽しみください。Qualcomm製フラッグシップBluetoothチップ「QCC5141」と高性能DACアンプ「AK4332」を搭載。96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス伝送、10バンドパラメトリックEQによる音質調整や、IPX4防水にも対応しています。UTWS5 2025のイヤーフックは新たに非接触型ワイヤレス充電に対応し、接点の腐食による機能低下を防ぎます。
仕様
●DACチップ:AK4332(DACアンプ一体型)x2●ケース充電:USB Type-C●スタンバイ時間:約200時間●ノイズフロア:2μV (A-weighted) 未満
付属品
USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド
質量(g)
UTWS5 2025単体:片側約8(イヤホンを除く)、ケース装着時の総質量:145(イヤーフックを含む)
出力
55mW(16Ω負荷時、THD+N<1%)、35mW(32Ω負荷時、THD+N<1%)
連続使用時間
8時間以上(AAC使用時)※充電ケースで2回のフル充電が可能
周波数特性
20Hz~40kHz(-3dB)
S/N比
110dB (A-weighted)以上
コネクタ
イヤホン:MMCX/0.78mm2ピン
Bluetooth
5.2、チップ:QCC5141
対応コーデック
【Bluetooth】SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC/LDAC※LDACはSnapdragonサウンドデバイスのみサポート。他のソースデバイスでLDAC接続を行うと、接続が途切れたり音飛びが発生する場合があります。
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様
サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点
付属品
ACアダプター(コード約1.7m)×1個。アンテナ×1本。アンカー、ねじ×各3本。位置決めガイド×1部。六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個
サイズ
Nタイプ
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
0~+40
シリーズ
PC-HELPER USB type N
出力
回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
電源
DC5V(ACアダプター):AC100V
方式
再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
外観:137×202×59
消費電力
4.6W(10.4VA)
出力点数
8点/16点
入力
回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
入力点数
8点/16点
分解能
ADC :12-bit、DAC:12-bit
機能
録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)。外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4
解像度
(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)
防塵防水性能
防じん:屋内用(非防水)
応答速度
5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)
モード
録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル
使用コネクタ
6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
端子
HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
感圧式
入力レンジ
±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
接続台数
カメラ:最大4台(4台同時録画可能)
チャネル数
1-ch
出力レンジ
±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
モニターサイズ
H×V:7インチフルカラーモニター(1024×600)
動作電圧(V)
(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL
バス仕様
USB
アップデートレート
12μsec (max.)
カウント方式
32-bit アップ
入力チャネル数
シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)
出力チャネル数
2-ch
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様
HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm
消費電力(W)
65未満
表示サイズ(mm)
535.68×298.08
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4)
保証期間
本体3年保証(パネル・バックライト1年)
走査周波数(水平)
30 - 840KHz
走査周波数(垂直)
24 - 600Hz
入力端子
HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1
視野角(左右:上下)
170°/160°
スピーカー
なし
画面サイズ
24.1インチ
出力端子
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
TN / LEDバックライト
対応VESA規格
あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)
320(orANSI)
USB
Mini USB(S.Switch用) ×1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様の有線イヤホンやヘッドセットが接続できます。最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×1、Type-C×1ポート付でマウスキーボードなどの周辺機器が接続できます。USB PD対応で、最大100Wの電力供給が可能。充電しながらイヤホンやUSB機器を使用できるため、作業中も充電切れの心配がありません。Type-Cポートはデータ転送にも対応しており、メモリなどのUSB機器も接続できます。ケーブル一体型なのでケーブルを別途購入する必要がありません。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。
仕様
対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ポート数
2ポート
最大出力(W)
USB PD:約92
コネクタ形状
USB Type-C
ケーブル長(cm)
約15
USBポート数
Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。、Aメス/5Gbps:1ポート
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計バスパワー時)
データ転送速度
最大(理論値):5Gbps
ケーブルタイプ
ケーブル一体型
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
Eazi-Grip(TM) タンクパッドは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。・「Pro」シリーズは、滑らかでダイナミックなプロファイルを備えた薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でライダーの動きを大きく可能にすることが特徴です。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ3000ルーメン。
3方向を同時に照射。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所
屋内、屋外用(IP44)
付属品
取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)
(ひもスイッチ)500
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
313×125×146
電源コード(m)
3
機能
【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
電球
14W×2高輝度白色LED
設定時間
(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲
140°最遠10m
アズワン品番
64-8965-70
明るさ(Lm)
3000
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.9MB)
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様
温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)
種別
EB-303A
寸法(mm)
160×265×148
質量(kg)
2.8
電源
AC100V、2A
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止装置
ヒーター
面状ヒーター:200W
温度調節精度
±0.1~±0.3℃
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200.0
電源コード
長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥112,000
税込¥123,200
8日以内出荷