DC 電圧 パネルメータのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
479件の「DC 電圧 パネルメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル電圧計」、「デジタル電流電圧計」、「直流電圧計」などの商品も取り扱っております。

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g) 約30 電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×36×22 入力 (最大)450V レンジ切替 手動切替 オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様 指示専用、スケーリング機能付 電源電圧(V) 100~120 AC 表示桁数 4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


取付方式 盤面取付 入力種類 直流電流 表示桁数 3+1/2桁 入力電流(A) 0.004~0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応 CE-対応品 あり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


取付方式 盤面取付 入力種類 直流電圧 入力電圧(V) ±199.99 アナログ出力 なし 表示桁数 4+1/2桁 外部制御機能 なし 通信出力 なし 比較出力 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
電源電圧(V) AC100~240 機能 表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能 表示範囲 (最大)-1999~9999 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.6MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様 指示専用、スケーリング機能なし 電源電圧(V) 24 DC 表示桁数 3 1/2
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 盤面取付 入力種類 直流電圧 入力電圧(V) ±700 アナログ出力 なし 表示桁数 4+1/2桁 外部制御機能 なし 通信出力 なし 比較出力 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TheMurataeDMS-20LCD-4/20Seriesproducesthelowestloopvoltage-dropofanycomparablypriced,4-20mAinput,3digitLCD-displayprocessmonitors:1.8Vtypical,2.0Vmax。Thissuper-lowdropmeansitsnominalloopresistance(burden)islessthan100Self-powered,noseparatesupplyrequiredUnipolar,Bipolar,andPositiveReadingModelsSubminiaturepackageLessthan0.90″behind-thepaneldepthLarge,0.37″/9.4mmhigh,sunlight-viewableLCDdisplayNon-interactinggain(span)andoffset(zero)20-t
仕様 ●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20LCD-4/20 アズワン品番 65-7305-54
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

スケルトンタイプの明るいメータ
形状 (指針)刃型 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 使用温度範囲(℃) -10~+50 目盛(mm) 31 動作原理 可動コイル形 材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 振幅角度(°) 90
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

取付方式 盤面取付 入力種類 直流電圧 入力電圧(V) ±700 表示桁数 4桁 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

スケルトンタイプの明るいメータ
形状 (指針)刃型 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 使用温度範囲(℃) -10~+50 目盛(mm) 49 動作原理 可動コイル形 材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 振幅角度(°) 90
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様 ●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番 65-9620-83
1個
869 税込956
当日出荷

取付方式 盤面取付 入力種類 直流電圧 入力電圧(V) ±700 表示桁数 4桁 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様 ●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.6mm●幅: 53.2mm●奥行き: 20.2mm●電源電圧: 4.5 → 5.5 V dc●文字の高さ寸法: 14.2 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V) DC12±10% 仕様 【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2 質量(g) 約350 取付方式 盤面取付 保護構造 IP66(前面) 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH)(mm) 【パネル】52×96 適合規格 EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581 ケース色 黒色 UL94V-0 材質(ケース) ポリカーボネート 表示部 【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×145×52 センサ用電源 DC12V 100mA / DC24V 50mA 表示桁数 5桁 表示範囲 -99999~99999 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 【端子間】100以上(DC500V) 測定チャンネル 1chまたは2ch ディスプレイ 2.4インチ TFT液晶ディスプレイ 外部制御機能 あり 使用温湿度範囲 -5~50℃/35~85%RH(非結露) 保管温湿度範囲 -10~70℃/60%RH以下 汚染度(使用環境) 2 オーバーレンジ表示 入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500 CE-対応品 対応 第1入力信号 ±9.9999V
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)