- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- DCアダプターメスのおすすめ人気ランキング
DCアダプターメスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新129件の「DCアダプターメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター コネクター」、「DCジャック」、「dc 電源 コネクター」などの商品も取り扱っております。
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
【商品重量】約5(g)。【材質】プラスチック、銅。【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド。 ケーブル線片側:裸線(2本)形状 。【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 。【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。
質量(g)
5
ケーブル長(m)
0.1
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様
ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質
ケース:94V-0 ABS+PC
タイプ
スイッチングタイプ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×35×23.4
定格出力
DC12V1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
リップル
120mVp-p(max)
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
DCジャック(基板取付用)
形状
アングル
種類
丸型
コンタクト形状
メス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
仕様
DCジャック
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.5
プラグ(mm)
Φ3.8×1.4
コンタクト形状
メス
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
長さ(mm)
プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0
内径(Φmm)
ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40
外径D(Φmm)
ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1