DCジャック ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
342件の「DCジャック ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc 延長ケーブル」、「DCジャック」、「dcジャック メス」などの商品も取り扱っております。
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm) 15 オス形状 1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ) メス形状 2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
429 税込472
当日出荷

1パック(10個)ほか
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(g) 35 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 4
1本
539 税込593
当日出荷

仕様 DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグ XHP-2 ケーブル長(cm) 約15
1個
800 税込880
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル
1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
ケーブル長(m) (ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16 コネクタ形状 2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
1本
909 税込1,000
当日出荷



因幡産機カンパニー開発品ACアダプタキット
仕様 出力安定度±5% 付属品 DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm 適合機種 IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A 寸法(mm) (筐体)70×34×16(突起部含まず) 質量(g) 165(ACアダプタのみ) 適合規格 RoHS、PSE、IEC62368適合品 湿度(%RH) 0~95 定格出力 DC24V、0.62A(定格15W) 保存温度(℃) -40~85 使用電源 AC100~200V 50/60Hz プラグ DCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+) リップル、ノイズ 180mVp-p(max) ケーブル長(mm) (インタフェース)約1200 動作温度(℃) 0~70
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプ DCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm 定格 DC12V 2A 変換タイプ オス-メス コネクタ1 DCプラグ コネクタ2 DCジャック
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm) 5 オス形状 USB Micro-Bプラグ メス形状 2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
689 税込758
当日出荷