- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- DCジャック 変換のおすすめ人気ランキング
DCジャック 変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「DCジャック 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 容量 チェッカー」、「DCジャック」、「dcジャック メス」などの商品も取り扱っております。
仕様
色 = 赤。プラグサイズ = 2mm。ソケットサイズ = 4mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。許容電流値 = 10A。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。オス/メス = オス - メス。。チップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
色 = 赤。プラグサイズ = 4mm。ソケットサイズ = 2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。許容電流値 = 25A。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。オス/メス = オス - メス。。チップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さ(mm)
プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0
内径(Φmm)
ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40
外径D(Φmm)
ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)
15
オス形状
1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)
メス形状
2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
色 = 黒。プラグサイズ = 2mm。ソケットサイズ = 4mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。許容電流値 = 10A。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。オス/メス = オス - メス。。チップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台
ネジ止め式 / 2ピン
ジャック径(Φmm)
内径2.1×外径5.5
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様
色 = 黒。プラグサイズ = 4mm。ソケットサイズ = 2mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。許容電流値 = 25A。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。オス/メス = オス - メス。。チップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
UPSシステムを停止させることなく測定
正確な測定値
抵抗・電圧・温度を同時に表示
コンパレータ機能
大容量メモリ
オートメモリ機能
測定値をPCにダウンロード。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
使用温湿度範囲
【温度】0℃~40℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
【温度】-10℃~50℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)
適合規格
安全性 EN 61010 EMC EN 61326
耐電圧
AC1.5kV(カットオフ電流5mA、1分間)、測定端子一括-USB端子間
電源
単3 形アルカリ乾電池(LR6)×8
定格電源電圧
DC1.5V×8※ニッケル水素電池を使用可能(ただし電池残量表示は非対応)
連続使用時間(時間)
約8.5(アルカリ乾電池使用時、使用条件により異なる)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約192×121×55(突起物含まず)
質量(g)
約790(電池含む)
ヒューズ
250V/F630mAH(216.630 リテルヒューズ社製)
表示部
LCD(モノクロ、182 セグメント)
測定項目
バッテリの内部抵抗測定、バッテリの端子電圧測定(DC 電圧のみ)、温度測定
測定範囲
【抵抗測定】0.000mΩ~3.100Ω(4レンジ構成)、【電圧測定】0.000V~±60.00V(2レンジ構成)、【温度測定】-10.0℃~60.0℃(単レンジ構成)
最大入力電圧
DC60V(+測定端子と-測定端子間)、交流は入力不可
最大定格電圧(V)
対地間:DC60(測定カテゴリなし)予想される過渡過電圧330(測定端子一括と接地間)
測定方式
【抵抗測定】交流4端子法、開放端子電圧5V max
測定電流
1.6mA~160mA(抵抗測定のレンジにより固定)
仕様
温度測定:白金温度センサ(25℃において500Ω)、測定端子:【ΩとV測定端子】バナナプラグ用、【最大入力電圧】DC±60V max(交流は入力不可)、【入力抵抗】20kΩ以上、【温度測定入力端子】イヤホンジャック型(f3.5mm)、【スイッチ入力端子】イヤホンジャック型(f2.5mm)
変換方式
A/D:ΔS型
表示更新レート
3回/秒(抵抗、電圧、および温度の組にして)
表示
異常値:定電流異常検出 [ ---- ] 表示、断線検出 [ ---- ] 表示、パワーオンオプションで解除可能、警告:【入力オーバー】[OVER] 点滅+レンジ最大表示値点滅表示過電圧入力エラー時は、赤色バックライト点灯、ブザー音
測定時間
100ms
応答時間(秒)
約1.6
セット内容
本体、ゼロアジャストボード、ピン形リード、キャップ、USBケーブル、通信ソフト(BT3554 Series Battery Tester Application)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×8本
サービス分類
レンタル
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
ケーブル長(m)
(ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16
コネクタ形状
2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
種類
丸型
2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)
5
オス形状
USB Micro-Bプラグ
メス形状
2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格
DC12V 2A(合計値)
長さ(cm)
約31
コネクタ形状
2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
パネル取付型のDCジャック。
仕様
パネルマウント DCジャック
付属品
ナット
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.5
適合プラグ
外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
種類
丸型
区分
電圧/4
定格電圧(V)
DC13.5
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ5.5×3.3