- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- DCジャック 5.5 2.1のおすすめ人気ランキング
DCジャック 5.5 2.1のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「DCジャック 5.5 2.1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCジャック」、「dcジャック 12v」、「ac アダプター ジャック」などの商品も取り扱っております。
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
メス
仕様
DCジャック(基板取付用)
形状
アングル
種類
丸型
コンタクト形状
メス
1個
¥217
税込¥239
当日出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格
DC12V/2A程度
コネクタ形状
内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
種類
丸型
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
パネル取付型のDCジャック。
仕様
パネルマウント DCジャック
付属品
ナット
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.5
適合プラグ
外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台
ネジ止め式 / 2ピン
ジャック径(Φmm)
内径2.1×外径5.5
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)
15
オス形状
1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)
メス形状
2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
仕様
種別:ジャック 定格電流:- ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:2.1mm バレル外径:5.5mm 製品群:-
アズワン品番
65-1560-88
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)
5
オス形状
USB Micro-Bプラグ
メス形状
2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状
DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
1個
¥769
税込¥846
当日出荷